- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 業務用ハンドミキサーのおすすめ人気ランキング
業務用ハンドミキサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「業務用ハンドミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディー ミキサー」、「電動 ホイッパー」、「マルチブレンダー」などの商品も取り扱っております。
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)
100
付属品
羽根
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)
855
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
138
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
対応材質
リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
回転数
毎分550~1400回転(5段階切り替え)
定格時間(分)
10
長さ(mm)
ビーター:120
コード長さ(m)
1.6
質量(g)
830(ビーター・ケースを含む)
間口W×奥行D×高さH(mm)
収納時:190×85×175
TKG品番
9-0505-0201
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)
1.9
電流(A)
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格電流(A)
6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)
質量(kg)
3
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
(低速)600。(高速)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×92×138
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(低速) 600、(高速) 1300
定格電流(A)
9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×92×138
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質
本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
1100
消費電力(W)
175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×205×141
アズワン品番
64-9291-14
スピード調節
6段階
TKG品番
9-0505-0101
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
スクリュー径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3.6
トラスコ品番
378-0546
対応材質
各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質
樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)
120
定格時間(分)
7
仕様
サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源
100V(50/60Hz)
電源(V)
AC100
スピード調節
5段階
無段変速で作業効率アップです。
グラウト材・レベリング材用です。
かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)
1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。
トラスコ品番
853-6640
セット内容
かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本
寸法(mm)
880×330×190
材質/仕上
ゴム・樹脂・スチール
質量(kg)
3.6
出力(W)
1100
電源(V)
100
定格電流(A)
11
電源コード(m)
2.8
アズワン品番
64-8725-26
羽根径(Φmm)
140
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6851
質量(kg)
2.7
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)100以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
電源コード式電動かくはん機!
二重安全ロックスイッチ使用!
カーボンブラシ12個付き!
スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!
材質
スチール・ナイロン樹脂
幅(mm)
810
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
195
奥行(mm)
325
電源(V)
単相・交流:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6段階、200~750
絶縁方式
二重絶縁
スクリュー径(Φmm)
120
定格時間(時間)
約8
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
8.6×6×18(本体)
質量(g)
489
電源コード(m)
1.5
材質(本体)
ABS樹脂/シリコーンゴム
材質
ステンレススチール(ウィスク大/小)
セット内容
本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック)
電源(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
40