業務用ヒーター 電気のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
75件の「業務用ヒーター 電気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲンヒーター 業務用」、「業務用ヒーター 工場」、「工場 ストーブ」などの商品も取り扱っております。
遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃) -10~20
1個ほか
92,980 税込102,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。 質量(kg) 5.5 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 700 電源コード(m) 1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×150×491 保証期間 お買い上げ日より3年 タイマー (オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間 暖房の目安 4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
1台
39,900 税込43,890
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式 遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲 -10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工場・作業所用 (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー 電源(V) 三相200 ヒーター セラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンド キャスター付/YVC3N
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド 標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番 776-2143 質量(kg) 25 電源(V) 3相200 消費電力(kW) 1.5~3.0(4段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 996×312×566
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様 転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg) 約2.9 消費電力(W) 1200(600・1200切替) 電源 100V 50/60Hz インターフェース (電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命 (設計)7000時間 電気代の目安 (目安)約36円/1時間 防水仕様 IP×5屋外常時設置可 暖房の目安 半径約1.5m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 220×550
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。 スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。 5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として 燃料タンク容量(L) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×580×570 材質 スチール、樹脂 質量(kg) 14.5 電源(V) 単相100(50/60Hz)兼用 コード長さ(m) 2 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.78 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 67 保証期間 お買い上げ日より1年 熱出力(kw) 17 燃焼持続時間(h) 7 アズワン品番 64-7672-64 暖房の目安 (木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L) 22.5 トラスコ品番 468-9259 質量(kg) 32(タンク空時) 電源(V) 単相100 燃料消費量(L/h) 強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz) (点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°) 上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート) 約30坪(95m2) 暖房の目安(木造) 約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 723×521×677 吐出量(m3/min) (温風)2 燃焼持続時間(h) 強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A) 強/60、弱/58 放熱板(Φmm) 337 熱出力(kW[kcal/h]) 強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ 2連タイプ 電源 三相200V 電源コード(m) 5 プラグ なし
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 熱電対 無し
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg) 12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 93/90 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m) 約2.2 燃料消費量(L/h) 1.17 燃料タンク容量(L) 11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×605×475 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 約67 保証期間 お買い上げ日より1年間 熱出力(kw) 11.2 燃焼持続時間(h) 約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m) 5 タイプ 1連タイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

転倒OFFスイッチ標準装備。 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用 電源(V) 単相200 ヒーター セラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンド キャスター付/YVC2N (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L) 22 質量(kg) 21(油タンク空時) 種類 放射式直火型 定格電圧(V) 単相100 安全装置 対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.44 暖房の目安(コンクリート) 温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)。(室内温度設定20℃) 暖房の目安(木造) 温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)。(室内温度設定20℃) 運転音(dB) (50/60Hz)60/60 角度可変 上45°、下10° 周波数設定 要切替 定格消費電力(W)(50/60Hz) (点火時)90/95、(燃焼時)75/80 発熱量(kW[kcal/h]) 14.1[12100] 燃焼持続時間(h) 15 サーキュレーター風量(m3/min) (50/60Hz)4.0/5.0 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 655×520×575
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍 仕様 コントローラー付 制御方式 PID制御方式(SSR駆動) モータータイプ コンデンサー誘導電動機 端子ねじ M3.5 取付穴 4-7×14丸長 電線長さ(m) 3 電線太さ(mm2) 3.5 温度センサー Kタイプ熱電対 電線仕様-種別 VCT ヒータータイプ シーズヒーター 風量調整 風量調整板により、吸入量を調整 アース端子 M4 設置姿勢 水平 吸入気体温度(℃) -10~150
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番 100-3192 質量(kg) 19.8 タイプ 3連タイプ 電源 三相200V 電源コード(m) 5 プラグ なし 消費電力(kW) 4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 658×362×1107
1台
179,800 税込197,780
当日出荷