- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 業務用ホースのおすすめ人気ランキング
業務用ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新161件の「業務用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用ホース」、「業務用 散水」、「水道 高圧ホース」などの商品も取り扱っております。
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色
ブラック
使用流体
水
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色
ブルー
材質
ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
規格
食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)
(水)0.78
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-45
主な用途
散水用
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体
水
材質
PVC・ポリエステル糸
色
ブルー
特性
防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)
0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)
-39
使用温度範囲(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。
手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
543×460×625
巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。
適合ホース内径×外径(Φmm)
15×20
使用圧力(MPa)
0.3
仕様
L1-型レバーノズル付
材質
フレーム・ドラム:スチール(SPC)
カバー
なし
キャスター
なし
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
適合蛇口外径(Φmm)
15
巻取形式
手動
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
色
乳白/グリーンライン入り
使用流体
食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質
【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-30~150
機能
圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
特性
耐熱、食品対応
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0~0.7
材質
軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
耐寒、防藻
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具として
色
ブラック
種別
農園芸ホース
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-50
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
カバー
あり
色
ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)
ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)
0.7
キャスター
なし
材質(ホース)
塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工
(ホース)防藻加工
ノズル
ワンタッチ取付
耐熱温度(℃)
60
ニップル
蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16.5
巻取形式
手動
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)
10
色
透明
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気/水
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)
-10~50
持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)
0.4
付属品
ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
15
適合蛇口外径(Φmm)
15
噴出形状
直射、シャワー
材質
フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)。ホース:塩化ビニール(PVC)
カバー
なし
キャスター
なし
巻取形式
手動
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用
色
グリーン透明
仕様
無耐圧
使用流体
水
移動に便利な車輪付き散水用ホースリール。
散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利。
取っ手は伸縮できるので保管時はコンパクトにできます。
用途屋外散水用に
材質
(本体)スチール+樹脂、(ホース)PVC
カバー
なし
質量(kg)
約7.3
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約392×400×940
ホース長さ(m)
約45
使用流体
水(常温)
適合ホース内径(Φmm)
12~13
噴出形状
シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
適合蛇口外径(Φmm)
12~14
巻取形式
手動
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色
グリーン
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-50
ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。
ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。
仕様
ホース/耐圧糸入、(内径12mm)
材質
(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂
材質(ホース)
塩化ビニル(2層糸入り)
ホース長さ(m)
30
適合ホース内径×外径(Φmm)
12.0×16.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色
緑
最高使用圧力(MPa)
(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
糸入り二重管ホース
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-44
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸