業務用ボイラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「業務用ボイラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用ボイラー」、「蒸気 ボイラー」、「業務用給湯器」などの商品も取り扱っております。
設置形態 屋外用開放形/屋内用半密閉式強制排気形 タイプ 従来エコタイプ
1台
389,800 税込428,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。 省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。 省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。 オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
電圧(V) 三相200 寸法(mm) 450×650×1230 タイプ 純水用 最高使用圧力(MPa) 0.5
1個
1,198,000 税込1,317,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大容量ヒーターで瞬間的に水をお湯に沸かし上げる仕組みの電気瞬間湯沸器。仕様変更が可能な構造で大量給湯に対応する高い耐久性を持っています。EIZシリーズ。
用途厨房などの洗い物用や食器洗浄機、スポーツ施設のシャワーまで使用場所に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。 電源電圧(V) 三相200 出湯温度(℃) 約50/60 接続配管 口径(A):20
1台
539,800 税込593,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

貯湯式
有効貯湯量(L) 100 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 消費電力(W) 260 質量(kg) 170 燃料消費量(kW[L/h]) 125.8(12.2) 材質 ステンレス
1台
639,800 税込703,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg) 63 容量(L) 熱交換器:給湯側5.5、暖房側54 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1114×444×702 関連資料 (0.48MB) 設置形態 屋内・屋外兼用 減圧弁 別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

貯湯式
材質 ステンレス 質量(kg) 135 消費電力(W) 170 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 有効貯湯量(L) 100 燃料消費量(kW[L/h]) 88.9(8.6)
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
有効貯湯量(L) 5.5(給湯)、54(暖房) 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 消費電力(W) 130 質量(kg) 78 燃料消費量(kW[L/h]) 63.0(6.1) 材質 ステンレス
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコフィール対応。
仕様 PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプ フルオート 種類 エコ:エコフィール 機能 見まもり、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応 給水方式 直圧式 発熱量(kW[kcal/h]) 46.5(40000) リモコン 別売 設置形態 屋外据置形 グリーン購入法 適合
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg) 59 容量(L) 熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1114×444×702 関連資料 (0.15MB) 設置形態 屋内据置形 減圧弁 別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

貯湯式
有効貯湯量(L) 100 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 消費電力(W) 260 質量(kg) 170 燃料消費量(kW[L/h]) 125.8(12.2) 材質 ステンレス
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質 ステンレス 質量(kg) 71 消費電力(W) 130 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 有効貯湯量(L) 60(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h]) 63.0(6.1)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg) 63 容量(L) 熱交換器:給湯側5.5、暖房側54 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1114×444×702 関連資料 (0.15MB) 設置形態 屋内据置形 減圧弁 別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量) 付属品 送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg) 114 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1222×884×685 関連資料 納入仕様図(0.48MB) 設置形態 屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形 有効貯湯量(L) 120 暖房能力(kW) 給湯:101.4 減圧弁 安全弁:必要
1個
569,800 税込626,780
31日以内出荷

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマー なし
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質 ステンレス 質量(kg) 61 消費電力(W) 85 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 有効貯湯量(L) 50(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h]) 44.4(4.3)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
仕様 PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載 タイプ 給湯専用 種類 エコ:従来タイプ 給水方式 直圧式 リモコン 入付 設置形態 屋外据置形
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg) 58 容量(L) 熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1114×444×702 関連資料 (0.48MB) 設置形態 屋内・屋外兼用 減圧弁 別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

付属品 リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg) 59 容量(L) 熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1114×444×702 関連資料 (0.15MB) 設置形態 屋内・屋外兼用 減圧弁 別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
279,800 税込307,780
16日以内出荷