- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 業務用掃除機 軽いのおすすめ人気ランキング
業務用掃除機 軽いのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「業務用掃除機 軽い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 掃除機 業務用」、「業務用掃除機」、「掃除機 紙パック」などの商品も取り扱っております。
乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
7
質量(kg)
5.6
仕様
乾式
トラスコ品番
356-5670
消費電力(W)
1200
騒音値(dB)
65
パイプ径(Φmm)
31
最大風量(m3/min)
3.48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×350×340
最大真空圧(kPa)
24.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
使ってみると分かる驚きの軽さ
壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品
紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
最小:1000、最大:1200
本体質量(kg)
4.5
集塵容量(L)
5(紙バッグ)
電源コード(m)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×320×320
運転音(dB)
最小:55、最大:65
真空圧
最小:1750mmAq、最大:1950mmAq
アンペア
最小:10A、最大:12A
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)
280
コード長さ(m)
5
付属品
ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ
乾湿両用
電流(A)
12
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1150
風量(m3/min)
3
真空度(kPa)
25
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
コード長さ(m)
8
仕様
布フィルター
付属品
ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番
298-4148
質量(kg)
6.8
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
1050
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型軽量ながらハイパワースペック
業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場!
S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)
100(50/60Hz)
集塵容量(L)
6
電源コード(m)
8
セット内容
本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1
消費電力(W)
1100
本体寸法(mm)
345×280×405
本体質量(kg)
4.7
ホース長さ(m)
(フレキシブル)2.5
騒音レベル(dB(A))
57
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能
集塵容量(L)
紙パック:5
質量(kg)
4.3(本体のみ)
電源コード(m)
約8
付属品
床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600~1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック
消費電力(W)
最大:1200、最小:1000
電源
100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×320×320
運転音(dB)
最大:65、最小:55
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)
80
集塵容量(L)
乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)
5
付属品
ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)
4
タイプ
乾湿両用
電流(A)
11
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×285×370
風量(m3/min)
1.2
騒音値(dB)
80
真空度(kPa)
16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
1.3
質量(kg)
3
消費電力(W)
150-1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×348×196
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)
1050
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
材質(本体)
鋼板製ボディ
コード長さ(m)
8
吸込仕事率(W)
360
運転音(dB)
71(新基準)
集塵方式
布フィルター
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)
5.5
吸込仕事率(W)
370
コード長さ(m)
8
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番
303-5450
材質(本体)
鋼板製ボディ
消費電力(W)
1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
アズワン品番
1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。
電源(V)
100
集塵容量(L)
18
電源コード(m)
8
トラスコ品番
114-5464
セット内容
ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
幅(mm)
383
質量(kg)
本体:74/ホース延長管装着:8.4
高さ(mm)
557
タイプ
布フィルター
奥行(mm)
475
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
360
騒音値(dB)
71
最大風量(m3/min)
2.1
アズワン品番
64-8474-28
最大真空圧(kPa)
23.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)
105
吸水容量(L)
5
集塵容量(L)
7
タンク容量(L)
10
コード長さ(m)
約2.5
仕様
最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)
約3.0
定格消費電力(W)
610
ホース長さ(m)
約1.8
寸法(cm)
37×36×26
騒音値(dB)
80
最大真空到達度 (kPa)
12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。
バッテリーパワー18V
持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。
コンパクト&軽量
持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)
7
付属品
サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個
材質
ダストコンテナ:樹脂製
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
386×279×312
本体質量(kg)
3.1(アクセサリー除く)
出力電流(A)
0.5
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
18
定格入力電力
230W
充電電圧(V)
アダプター:100(50/60Hz)
充電時間(時間)
5
アズワン品番
64-9300-19
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1パック(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。
大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。
新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。
バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。
収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様
乾湿両用
付属品
ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)
型式
乾湿両用
消費電力(W)
1050(AC)
到達真空度(kPa)
(DC)9.0、(AC)24.0
バッテリー
リチウムイオン
最大風量(m3/min)
(DC)2.1、(AC)3.6
運転音(dB)
(DC)58、(AC)66
バッテリー電圧(V)
36(18×2本)
吸水量(L)
6
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機
電源(V)
100(50/60Hz)
集塵容量(L)
11
電源コード(m)
12
質量(kg)
7.8(本体のみ)
付属品
床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック
消費電力(W)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×400×420
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷