- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 業務用換気扇フードのおすすめ人気ランキング
業務用換気扇フードのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新109件の「業務用換気扇フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード 業務用」、「レンジフードダクトカバー」、「換気フード 500」などの商品も取り扱っております。
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
パンチングメタル付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×340×292
仕上
BA仕上
有効換気面積(cm2)
271
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
防虫網付(10メッシュ)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
水切板2枚、ねじ12本
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質
ステンレス(SUS304)t0.5mm
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
着脱網取付可能形・組立式
材質
耐食アルミニウム合金
質量(kg)
1
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
材質
鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質
SUS304
仕上
BA
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
3
居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様
シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板
材質
本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
高さ(mm)
200
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
60(白熱電球)
口金
E26(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)
AC1000