- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 業務用温風ヒーターのおすすめ人気ランキング
業務用温風ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新67件の「業務用温風ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機型ヒーター」、「電気式ジェットヒーター」、「温風機」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)
510
質量(kg)
約4.6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200(本体:100/ヒーター部:1100)
コード長さ(m)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×345×300
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温
仕様
周波数切替必要
質量(kg)
55
定格電圧(V)
単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
712×605×1002
安全装置
耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式
高圧噴霧式
電源コード(m)
4.5(3Pコード)
燃料消費量(L/h)
4.23
ダクト径(Φmm)
420以上
暖房の目安(コンクリート)
温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)
暖房の目安(木造)
温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)
運転音(dB)
(50Hz/60Hz)72/74
熱風吹出し量(m3/min)
(50/60Hz)38/44
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)415/490、(燃焼時)400/470
熱出力(kW[kcal/h])
33.3[28600]
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様
コントローラー付
制御方式
PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプ
コンデンサー誘導電動機
端子ねじ
M3.5
取付穴
4-7×14丸長
電線長さ(m)
3
電線太さ(mm2)
3.5
温度センサー
Kタイプ熱電対
電線仕様-種別
VCT
ヒータータイプ
シーズヒーター
風量調整
風量調整板により、吸入量を調整
アース端子
M4
設置姿勢
水平
吸入気体温度(℃)
-10~150
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)
7.3
仕様
上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番
459-9306
質量(kg)
11.5
定格電圧(V)
AC100
燃料消費量(L/h)
0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
35/39
質量(空タンク時)(kg)
11.5
吐出口(Φ)
157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×255×535
使用周囲温度(℃)
-20~40
燃焼持続時間(h)
8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)
58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])
8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)
2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)
上方17~下方17
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合
PHB201H
温度範囲(℃)
常温~650
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)
12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
93/90
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)
約2.2
燃料消費量(L/h)
1.17
燃料タンク容量(L)
11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×605×475
点火方式
高圧放電点火方式
運転音(dB)
約67
保証期間
お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)
11.2
燃焼持続時間(h)
約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番
362-2738
容量(kW)
2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)
2.5
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×345×130
騒音値(dB)
50
定格使用時間
連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)
350
風量(L/min)
155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
無し
赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。
スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。
5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として
燃料タンク容量(L)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×580×570
材質
スチール、樹脂
質量(kg)
14.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)兼用
コード長さ(m)
2
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)
1.78
点火方式
高圧放電点火方式
運転音(dB)
67
保証期間
お買い上げ日より1年
熱出力(kw)
17
燃焼持続時間(h)
7
アズワン品番
64-7672-64
暖房の目安
(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)
22
質量(kg)
21(油タンク空時)
種類
放射式直火型
定格電圧(V)
単相100
安全装置
対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)
1.44
暖房の目安(コンクリート)
温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)。(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)
温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)。(室内温度設定20℃)
運転音(dB)
(50/60Hz)60/60
角度可変
上45°、下10°
周波数設定
要切替
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)90/95、(燃焼時)75/80
発熱量(kW[kcal/h])
14.1[12100]
燃焼持続時間(h)
15
サーキュレーター風量(m3/min)
(50/60Hz)4.0/5.0
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
655×520×575
軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)
57
トラスコ品番
459-9403
質量(kg)
40
電源(V)
単相100
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.8/2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
55/49
首振角度(°)
上方20
暖房の目安(コンクリート)
127畳(211m2)
暖房の目安(木造)
92畳(152m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
675×703×884
燃焼持続時間(h)
15~19
発熱量(kW/h)
(強)37、(弱)28
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
1台
¥389,000
税込¥427,900
3日以内出荷
コンパクトタイプで置き場所自由
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
ワイドな自動首振り機能搭載(約90度)
組み立て不要ですぐに使える
3時間自動OFF機能搭載
温度切替2段階
弱250W/強500W
転倒OFF安全スイッチ
温度フューズ
電流フューズ
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
500(強)/250(弱)
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.5
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×290×480
安全装置
温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。
換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。
足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。
洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。
人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。
電源をつけると、すぐに温まり始めます。
電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。
お部屋の空気が乾燥しにくいです。
温風による不快さがありません。
運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。
縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。
リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。
温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。
速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。
丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。
安全性にも気配り設計。
1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg)
8
電源(V)
単相100(50/60Hz)
角度(°)
上向き30、自動首振り70
電源コード(m)
3(キャプタイヤコード)
機能
デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)
消費電力(kW)
0.25~1.1
アズワン品番
65-1698-47
ボディーカラー
マットホワイト(ーW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
運転電流(A)
2.5~11
1時間あたりの電気代目安(円)
6.75~29.6(最小~最大)
1台
¥43,900
税込¥48,290
翌々日出荷
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番
855-1398
種別
本体
質量(kg)
0.6
温度範囲(℃)
50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×70
風量(m3/min)
0.15~0.25
風速(m/min)
600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷