- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 極細エナメル線のおすすめ人気ランキング
極細エナメル線のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新92件の「極細エナメル線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細銅線」、「ホルマル線」、「エナメル線」などの商品も取り扱っております。
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類
産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)
±0.003
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
2種
耐熱区分
120℃(E種)
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類
産業機械用ケーブル
絶縁皮膜
1種
耐熱区分
155℃(F種)
Φ0.4mm×10m
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.4
全長(m)
10
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質
銅
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質
銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)
1
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品
鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質
ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
銅・ポリウレタン
質量(kg)
0.02
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質
銅(Cu99.9以上含有)
長さ(m)
14
線径(Φmm)
0.4
内容
電流の動き
科目
理科
準拠
理科小学校5年
1袋(10個)
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.15
全長(m)
2
材質
ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)
0.31
AWG
36
導体構成(本/mm)
7/0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。
クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)
1
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類
産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
銅