- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 極細真鍮ブラシのおすすめ人気ランキング
極細真鍮ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「極細真鍮ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ 真鍮ブラシ」、「ミニチュア真鍮スパイラルブラシ」、「極細ブラシ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
250
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
線径(Φmm)
0.15
材質(ブラシ部)
真鍮
全長(mm)
115
植付(mm)
20
軸長(mm)
95
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ
線径(Φmm)
0.1
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)
真鍮
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)
真鍮
寸法C(mm)
235
寸法A(mm)
15
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)
1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
鋼線
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
材質
真鍮線
全長(mm)
210
毛丈(mm)
15
ブラシ長(mm)
60
形状
(ブラシ)A型
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様
シングル巻
全長(mm)
76
対応材質
鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)
ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
スチール
極細の砥粒入ナイロンブラシです。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。
仕様
シングル巻
全長(mm)
76
材質(ブラシ部)
ナイロン
適合材
鉄・非鉄金属