極薄オートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
76件の「極薄オート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り コード」、「デルカル」、「ナイロンコード」などの商品も取り扱っております。
全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m) 3 厚さ(mm) 36 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 133
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品 アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm) 50 外径(Φmm) 110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様 叩き出しオート式 付属品 アルエッジ6ストレート3.5m 高さ(mm) 40 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 130
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

三陽金属 エルバ 極薄オート用部品です。
適合 17346622 適合本体 極薄オート 0956
1組(2個)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 材質 樹脂、ナイロン
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状 丸型 付属品 コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合 各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質 カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状 四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg) 0.3 取付穴(mm) 25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 208×156×45
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状 スパイラル型 太さ(mm) 3.0
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状 スパイラル型 太さ(mm) 2.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状 ツイスト型 太さ(mm) 3.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。 仕様 刈払機用安定板 アズワン品番 65-1931-59
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様 クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg) 9.1 防振装置 ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm) 1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品 保護メガネ エンジン型式 メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品 ジャバラノズル 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製。 取り付けたままコード交換OK。
仕様 手動巻き込み式 付属品 ナイロンコード角2.2mm×0.5m(2本) 高さ(mm) 30 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状 丸型 付属品 丸型Φ2.4mm×約2M 適合 各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質 カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

草刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の保護面に。不意の飛来物から顔をガードします。シールドには通気性バツグンのメッシュ板を装備。シールドの上下移動が簡単にできます。頭のサイズに合わせて自由に大きさ調節可能。シールドの取り外し(交換)も簡単。シールドなど傷んだら交換可能。 暑い時期の屋外作業には「日よけクロス」(別売り)の取り付けがオススメです。首筋の日焼け防止と熱中症予防に。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様 二段ロウ付け 刃形 アール刃 板厚(mm) 1.25 刃厚(mm) 2.2 タイプ 超軽量タイプ 穴径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。 形状 かぶり型防災面 仕様 ANSI規格品 Z87 トラスコ品番 299-7878 質量(g) 251 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート(傷付防止加工) 装着方法 直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷