標定点のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
102件の「標定点」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドローン 標識」、「基準点 鋲」、「看板 ドローン」などの商品も取り扱っております。
ドローン関連標識(公共測量用) グリーンクロスランキング1位
「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。 周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に表示内容対空標識材質PP板仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴)厚さ(mm)1寸法(mm)450×450質量(g)150
1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

対空標識400 マイゾックスランキング2位
マイゾックス対空標識400
上空からも高い視認性 マット(艶消し)塗装で反射を抑制PP素材で軽量でもたわみにくい。座標にあわせる中心穴付き
材質PP寸法(mm)395×395×1質量(g)150(1枚)穴径(Φmm)10(5ヵ所)
1セット(10枚)
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Terra Mapper専用丸型対空標識(10枚セット) テラドローンランキング3位
測量撮影時に点群の位置補正を行うために必要な対空標識です。 ±5cmなど精度を出すためには、設置して測量をする必要があります。
用途ドローン測量。トラスコ品番161-3703適合機種Terra Mapper幅(mm)450高さ(mm)3奥行(mm)450
1セット(10枚)
51,980税込57,178
当日出荷

ドローンケージ 南榮工業ランキング4位
デモフライト・テストフライト・レッスンフライトを行う際に、ネットで囲うことで航空法の規制対象外になるのでとても便利です!
用途デモフライト・テストフライト・レッスンフライト
1台
149,800税込164,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドローン関連標識(離着陸地点) グリーンクロスランキング5位
離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。 地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように表示内容ヘリポート材質PP板仕様穴四箇所(固定用Φ10mm)厚さ(mm)1寸法(mm)900×900質量(g)600
1枚
2,998税込3,298
3日以内出荷


ドローン飛行中である事を警告する専用サインボードです。 ドローンマークを強調したデザインにより、周囲へ強く注意を喚起します。 設置の利便性を重視し、軽量素材のポリプロピレンを採用。 どなたでも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時の厚みは3cmですので、複数枚を所持しての移動も容易です。狭い場所への収納も便利です。 騒音の大きな環境化でも視覚情報としての注意喚起に大いに期待できます。 前後にイラストが印刷されていて、向きを変えてご利用できます。
用途安全対策に材質ポリプロピレン寸法(mm)(開脚時)585 × 300 × 340/(閉脚時)610 × 300 × 30質量(g)600取付方式地面設置表示内容イラスト
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼
1セット(20本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防水加工済・強い耐久性を備えています。 状況によって選択できる両面カラーデザインのランディングパッドです。
トラスコ品番423-2274セット内容ドローン用ランディングパッドプロV2×1、、ランディングパッドバッグ×1、、ペグスクリュー×4材質PU幅(mm)500高さ(mm)3奥行(mm)500折りたたみ寸法(mm)250×170×25
1個
3,198税込3,518
当日出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)3材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
1枚
829税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。 電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途パイロットロープ展張用。仕様(最大展張距離)500m(5号テグス)材質ABSブレーキサーボ駆動ロック方式質量(kg)0.9電源リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh)制御方式三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御ケース寸法(mm)210×120×150(竿部除く)最大風速(m/s)3調整方式(展張)一定最高速度(km/h)(巻き戻し)10設置形態機体搭載
1台
399,800税込439,780
翌々日出荷

1箱(20枚)ほか
839税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
199税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


A4サイズ対応差込式ゼッケンに使用できます。周囲にドローン作業をお知らせする必須アイテムです。
用途ドローン作業の周知用に。セット内容2枚1組厚さ(mm)0.5/枚材質/仕上合成紙質量(g)20適合品番237220・237221・237222・237223・237224縦(mm)210横(mm)297
1組(2枚)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。下穴ドリル寸法3.0mm~
1パック(20本)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。 より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。仕様(最大展張距離)100m(5号テグス)材質ステンレスブレーキ手動ディスクブレーキ方式質量(kg)7.6電源リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh)制御方式サーボモータダイレクト駆動ケース寸法(mm)260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く)最大風速(m/s)3調整方式(展張)100~250gfスイッチ切換最高速度(km/h)(巻き戻し)45設置形態地上設置
1台
279,800税込307,780
翌々日出荷

日本緑十字社ビニール製腕章
ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途ドローン作業の周知に。仕様面ファスナー+両用ピン式長さ(mm)400幅(mm)90厚さ(mm)0.7材質/仕上本体:軟質塩化ビニール質量(g)30言語表示2ヵ国語表記(日本語・英語)上腕周り(cm)330~360
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで 誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書質量(g)95バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)235×80×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約12RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上
1台
16,880税込18,568
当日出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)