標準スプロケット 100B形のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「標準スプロケット 100B形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプロケット」、「モーター スプロケット」、「スプロケット 13t」などの商品も取り扱っております。
軸穴種別 下穴タイプ 歯幅(mm) 17.6 タイプ NK100B 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 19.05 ローラ外径(Dr)(mm) 19.05 チェーンピッチ(P)(mm) 31.75 チェーンNo. 100 スプロケット形状 B形
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 21 歯幅(mm) 17.6 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 100 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 7 タイプ FBN100B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 15 歯幅(mm) 17.6 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 100 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 4.2 タイプ FBN100B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 6.5 タイプ FBN100B 寸法a(mm) 16 ボス径BD(mm) 107 ボス長BL(mm) 50 ピッチ径(Dp)(Φmm) 202.96 外径(Do)(Φmm) 220 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 3.1 タイプ FBN100B 寸法a(mm) 16 ボス径BD(mm) 94 ボス長BL(mm) 50 ピッチ径(Dp)(Φmm) 132.67 外径(Do)(Φmm) 148 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様 標準 軸穴種別 下穴タイプ チェーンピッチ(mm) 31.75 歯幅(mm) 18 種類 スプロケット 列数 1 ローラ径(Φmm) 19.05 チェーンNo. RS100 スプロケット形状 B形
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 5.3 タイプ FBN100B 寸法a(mm) 16 ボス径BD(mm) 107 ボス長BL(mm) 50 ピッチ径(Dp)(Φmm) 172.79 外径(Do)(Φmm) 189 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 11 歯幅(mm) 17.6 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 100 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 2.3 タイプ FBN100B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 18 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. RS100 形状 1B チェーンピッチ(mm) 31.75 ローラ径(Φmm) 19.05
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 16 歯幅(mm) 17.6 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 100 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 4.6 タイプ FBN100B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 23.5 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 120 材質 機械構造用炭素鋼 タイプ FBN120B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タイプ NK40B ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 2.9 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. RS25 付属品 +ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm) 6.35 ローラ径(Φmm) 3.3 軸穴径公差 H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 12 歯幅(mm) 17.6 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 100 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 2.9 タイプ FBN100B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 機械構造用炭素鋼 形状 削出仕様 タイプ K25B ブッシュリンク内幅(W)(mm) 3.18 ブッシュ外径(Dr)(mm) 3.3 チェーンピッチ(P)(mm) 6.35
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 25.4 長さL(mm) 40 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 15.88 タップ位置A(mm) 12 ローラ外径(Φmm) 15.88
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 12.7 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 7.95 ローラ外径(Φmm) 7.92
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 4.4 軸穴種別 下穴タイプ 列数 1 チェーンNo. RS35 仕様 標準 材質 機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm) 9.525 ローラ径(Φmm) 5.08
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯数 19 歯幅(mm) 17.6 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. 100 材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 6.1 タイプ FBN100B 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 機械構造用炭素鋼 形状 削出仕様 タイプ NK35B ブッシュリンク内幅(W)(mm) 4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm) 5.08 チェーンピッチ(P)(mm) 9.525 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)