- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 標準治具のおすすめ人気ランキング
標準治具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新198件の「標準治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「治具」、「スライド 治具」、「治具固定」などの商品も取り扱っております。
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
加工物の取り付け時間が短縮できます。
加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
熱処理
焼入
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工物の取り付け時間が短縮できます。
加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質
スチール(S55C)
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容
ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個。ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個。プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個。スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本。ダブルフランジナット(M8)×10個
材質
ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)。スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理
質量(kg)
1.7
適合ボルト(メートルねじ)
M8
ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。
三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。
非接触の画像測定にも使用できます。
様々なワークでご利用いただけます。
アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。
誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質
A5056
質量(g)
2503
表面処理
アルマイト
適合ねじ径(Φmm)
(並目)M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639,800
税込¥703,780
4日以内出荷
適合本体
マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)
取付高(mm)
(最大)20
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。
シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。
非接触の画像測定にも使用可能です。
アルミ製のため軽量で持ち運びできます。
3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
セット内容
アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)。ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個。ラウンドピン(SBAR845)3個。アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個。平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個。クランプスプリング(SPCB75)3個。スタンドバー(SBAR645)3個。アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個。アタッチメント(SAJ-1A-8)3個
材質
A5056
表面処理
アルマイト
適合ねじ
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。大中小のクランプシュー、スタッドボルト、ステップブロックなど42点入りのセットです。
用途材料の固定
アズワン品番
64-5177-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~47
インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。
クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。
六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。
着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番
818-8510
材質
炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)
0.54
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応