標的のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
140件の「標的」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火訓練用品」、「消火器訓練用」、「消火訓練用標的」などの商品も取り扱っております。
消火訓練用標的 ユニットランキング1位
1枚ほか
5,998税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消火訓練用標的(反射看板) ユニットランキング2位
取付方式立看板材質板/鉄、枠/鉄(白塗装)トラスコ品番743-2861寸法(mm)枠/800×555、板/700×547質量(kg)3.5タイプ片面表示
1枚
7,998税込8,798
7日以内出荷

消火訓練用品 おてがる訓練まと モリタ宮田ランキング3位
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
3,598税込3,958
3日以内出荷

命中くん ソニカルランキング4位
小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに! 的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様的の直径33mm使用場所トイレ
1袋(10枚)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コーン用カバー 消火訓練用標的 ユニットランキング5位
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。トラスコ品番183-7102材質軟質ビニール質量(g)57縦(mm)430横(mm)290表示内容発火点RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
889税込978
当日出荷

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。セット内容本体のみ本体寸法(mm)150×170アズワン品番65-1945-86
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!。洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所トイレ材質フィルム直径(Φmm)30TKG品番9-1428-2101TKG品番(2017)6-1279-1901
1シート(10枚)
599税込659
当日出荷

消音タイプの的になっています。
用途ゴルフ練習用の的です。材質ポリエステルメッシュ
1枚
16,980税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100寸法(縦×横)(mm)53×53寸法(mm)53×53
1セット(5枚)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)飛散防止シール
男性用小便器をキレイに使用して頂くための標的シール。美化が促進され、トイレ掃除に要する時間やコストを削減!
寸法(Φmm)36(4種類×各1枚)
1個
199税込219
当日出荷

材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBRトラスコ品番818-7499寸法(mm)85×40×120質量(g)49適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
669税込736
当日出荷

1袋(5枚)
1,139税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイプ粘着式トラスコ品番807-2454質量(g)27寸法(縦×横)(mm)36×36測定範囲(m)約5~100
1シート(36枚)
5,998税込6,598
当日出荷

取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
1個
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。全長(mm)約800オレンジタイプマグネット式ベース径(Φmm)約80質量(g/個)約310ポール径(Φmm)約55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098税込3,408
当日出荷

外径(Φmm)16材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-10厚さ(mm)1.5ボルトM10
1個
530税込583
当日出荷

軽量で耐久力に優れています。 プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 かわいいフォルムで環境にもマッチします。 おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255
1台ほか
3,490税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)