微小スポットタイプ放射温度計

微小スポットタイプ放射温度計 - ジャパンセンサー

低温
微小点の温度計
小さい標的サイズを測定することに特化した温度計です。Φ0.7mmの面積の温度を測定することが可能なので、微小部品や細線などの温度測定に適しています。
性能と安定性が大幅アップ
測定部分の位置合わせが簡単
設置環境を選びません
豊富なバリエーションの表示器
設定器
コスト削減に
安心の長寿命
CEマーキング適合

材質
本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂
電源
DC4.7~27V、0.1A Max
照光方式
同光軸LED方式(赤色)
温度範囲(℃)
0~500
構造
IP67(出力コネクタ部除く)
寸法(Φmm)
【標的】0.7
デジタル出力
RS232C 1点
測定距離(mm)
40
測定波長(μm)
5.0~6.8
応答速度
0.01秒~5秒
周囲温度(℃)
0~50
アラーム
1点
内容量
1台
注意
※日本国内での使用に限ります。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には試験成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図の3点が付属いたします。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には証明書に記載する宛名の指示が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アナログ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73484261TMHX-CSE0500-0040H0.7-00021点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥604,700
¥599,800
¥659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484270TMHX-CSE0500-0040H0.7-05051点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥618,800
¥609,800
¥670,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484279TMHX-CSE0500-0040H0.7-00521点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥618,800
¥609,800
¥670,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484288TMHX-CSE0500-0040H0.7-00121点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥618,800
¥609,800
¥670,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484297TMHX-CSE0500-0040H0.7-100101点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥625,800
¥619,800
¥681,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484857TMHX-CSE0500-0040H0.7-000(メーカー実施校正証明書付)21点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥614,700
¥609,800
¥670,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484866TMHX-CSE0500-0040H0.7-050(メーカー実施校正証明書付)51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥628,800
¥619,800
¥681,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484875TMHX-CSE0500-0040H0.7-005(メーカー実施校正証明書付)21点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥628,800
¥619,800
¥681,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484891TMHX-CSE0500-0040H0.7-001(メーカー実施校正証明書付)21点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥628,800
¥619,800
¥681,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484900TMHX-CSE0500-0040H0.7-100(メーカー実施校正証明書付)101点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥635,800
¥629,800
¥692,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする