高速応答タイプ放射温度計

高速応答タイプ放射温度計 - ジャパンセンサー

世界初!0.001sの高速応答で生産時間を短縮
常温から測定可能な放射温度計において世界で初めて0.001sの応答時間を実現した高速応答タイプの温度計。
標準測定距離と標的サイズは選べる2種類。
非金属物質はもちろん、金属(鉄
SUS
クロム等)の測温も可能。
温度計筐体は防塵構造(IP67相当)、悪環境の現場使用可能。さらに、充実したアクセサリを利用することで設置環境が大きく拡がります。
温度表示器がなくてもよい場合、温度計単体で使用することも可能。アナログ
RS232C両方出力。豊富なバリエーションの表示器
設定器があります。
CEマーキング適合品。

材質
本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂
電源
DC4.7~27V、0.1A Max
照光方式
同光軸LED方式(赤色)
温度範囲(℃)
0~500
構造
IP67(出力コネクタ部除く)
デジタル出力
RS232C 1点
測定波長(μm)
2.0~6.8
応答速度
0.001秒~5秒
周囲温度(℃)
0~50
アラーム
1点
内容量
1台
注意
※日本国内での使用に限ります。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には試験成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図の3点が付属いたします。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には証明書に記載する宛名の指示が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
測定距離(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
寸法(Φmm)
アナログ出力
測定距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73483911TMHX-CHE0500-0100B3.5-0002【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥281,300
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483920TMHX-CHE0500-0200B007-0002【標的】71点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥281,300
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483929TMHX-CHE0500-0100B3.5-0505【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥295,400
¥289,800
¥318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483938TMHX-CHE0500-0100B3.5-0052【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥295,400
¥289,800
¥318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483947TMHX-CHE0500-0100B3.5-0012【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥295,400
¥289,800
¥318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483956TMHX-CHE0500-0200B007-0505【標的】71点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥295,400
¥289,800
¥318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483965TMHX-CHE0500-0200B007-0052【標的】71点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥295,400
¥289,800
¥318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483981TMHX-CHE0500-0200B007-0012【標的】71点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥295,400
¥289,800
¥318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483990TMHX-CHE0500-0100B3.5-10010【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥302,400
¥299,800
¥329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483999TMHX-CHE0500-0200B007-10010【標的】71点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥302,400
¥299,800
¥329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484507TMHX-CHE0500-0100B3.5-000(メーカー実施校正証明書付)2【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥291,300
¥289,800
¥318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484516TMHX-CHE0500-0200B007-000(メーカー実施校正証明書付)2【標的】71点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥291,300
¥289,800
¥318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484525TMHX-CHE0500-0100B3.5-050(メーカー実施校正証明書付)5【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥305,400
¥299,800
¥329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484541TMHX-CHE0500-0100B3.5-005(メーカー実施校正証明書付)2【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥305,400
¥299,800
¥329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484550TMHX-CHE0500-0100B3.5-001(メーカー実施校正証明書付)2【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥305,400
¥299,800
¥329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484559TMHX-CHE0500-0200B007-050(メーカー実施校正証明書付)5【標的】71点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥305,400
¥299,800
¥329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484568TMHX-CHE0500-0200B007-005(メーカー実施校正証明書付)2【標的】71点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥305,400
¥299,800
¥329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484577TMHX-CHE0500-0200B007-001(メーカー実施校正証明書付)2【標的】71点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥305,400
¥299,800
¥329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484586TMHX-CHE0500-0100B3.5-100(メーカー実施校正証明書付)10【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥312,400
¥309,800
¥340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484595TMHX-CHE0500-0200B007-100(メーカー実施校正証明書付)10【標的】71点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥312,400
¥309,800
¥340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする