- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 標示灯のおすすめ人気ランキング
標示灯のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新121件の「標示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「文字表示灯」、「サイン灯」、「表示灯」などの商品も取り扱っております。
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ
仕様
ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付
材質
ステンレス
厚さ(mm)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
364×108
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
108×364×50
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)
0.1
文字色
消灯時:白地、点灯時:赤文字
素材
アクリル板
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
仕様
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
材質
パネル:アクリル板(t1.5)
寸法(mm)
114×356
質量(kg)
0.1
文字内容
手術中
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ
適合
汎用
材質
ステンレス
厚さ(mm)
150
寸法(mm)
縦100×横310×高50
タイプ
スタンダード
適合車種
汎用
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
5
文字ピッチ(mm)
5
寸法(mm)
500×100×22
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色
ブラック
規格
DC24V 180mA
サイズ(mm)
405×83
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様
【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質
(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)
約260
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC12~24±10% (極性あり)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色
赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ
材質
SUS430BA/アクリル
トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。
材質
プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
寸法(cm)
0.15×16.05×7
付属品
トラスタッピングネジ、両面テープ
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に
文字内容
使用中-空室
材質
アクリル板
仕様
スライド式、テープ付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×150×7
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示
トイレで設定時間以上使用されている表示
緊急呼び出しされている表示
生活安心システムで、在不在の表示
セット/リセットの表示
材質
(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル
質量(g)
70
取付方式
1個用スイッチBOXに適合
電源(V)
DC11~26
スイッチ
【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ランプカバー:20×60×20
消費電流(mA)
25以下(DC12V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
表示内容
(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅
外観
プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)。ランプカバー:乳白色
設置場所
屋内専用
入力電源
端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
接点入力方式
端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適
表示内容
空室/使用中
材質
アルミ型材アルマイト仕上
高さ(mm)
40
奥行(mm)
15
表示
(スライド可変)アクリルマット板
表示方式
UV印刷
材質(フレーム)
アルミ型材アルマイト仕上
在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です。
スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて 2接点出力します。
再度押すと消灯し2接点出力が 反転します。
生活安心報知システムに組み込んで ご使用いただけます。
明るさは2段階に切り替えできます。
オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に 見やすい色です。(点灯表示時)
ネームプレートに自由に書き込みできます。 (例:「在室時点灯」、「押す」等)
1個用スイッチボックスに適合します。
色
ホワイト(マンセル10Y9/0.5)
質量(g)
125
取付方式
1個用スイッチBOXに適合
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源(V)
DC10.5~14.0
スイッチ
押しボタン
プレート
透明カバー式(自由書き込み)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×9
消費電流(mA)
25(点灯時)
ランプ
表示:在室表示、緑色点灯
出力接点
ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷30〔V〕1.0〔A〕
配線方式
8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
24×9
パネル
在室表示
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ
仕様
N型 E
付属品
取り付けステー(本体へ装着済)
材質
枠/アルミ ステー、裏側/スチール
タイプ
ユニット無