- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 室内表示
- 標識 使用中のおすすめ人気ランキング
標識 使用中のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新298件の「標識 使用中」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使用中ランプ」、「使用中」、「表示板 使用中」などの商品も取り扱っております。
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
表示板全体がマグネットになっています。
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
250×80
区分
スイッチ関係
質量(g)
55
取付方式
マグネット
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に
文字内容
使用中-空室
材質
アクリル板
仕様
スライド式、テープ付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×150×7
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)
180×80
厚さ(mm)
0.9
取付方式
マグネット式(:両面ゴムマグネット)
質量(g)
43
材質
ゴムマグネット
デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適
表示内容
空室/使用中
材質
アルミ型材アルマイト仕上
高さ(mm)
40
奥行(mm)
15
表示
(スライド可変)アクリルマット板
表示方式
UV印刷
材質(フレーム)
アルミ型材アルマイト仕上
取付け方法
粘着シール
材質
アクリル
厚さ(mm)
7
質量(g)
45
縦(mm)
50
横(mm)
150
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様
【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質
(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)
約260
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC12~24±10% (極性あり)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色
赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)
0.1
文字色
消灯時:白地、点灯時:赤文字
素材
アクリル板
取付け方法
両面ゴムマグネット
材質
マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
45
縦(mm)
180
横(mm)
80
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ
仕様
ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付
材質
ステンレス
厚さ(mm)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
364×108
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
108×364×50
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質
ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
50×150
質量(g)
60
全面マグネットで両面を使い分けることができる便利な標識。
油性ペンなどで書き込み可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
文字内容
運転中/停止中
取付方式
マグネット
材質
マグネットシート
厚さ(mm)
約1
寸法(縦×横)(mm)
180×80
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色
ブラック
規格
DC24V 180mA
サイズ(mm)
405×83
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ
適合
汎用
材質
ステンレス
厚さ(mm)
150
寸法(mm)
縦100×横310×高50
タイプ
スタンダード
適合車種
汎用
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。
材質
プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂
寸法(cm)
0.15×16.05×7
付属品
トラスタッピングネジ、両面テープ
裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。外から室内の状況が一目でわかり便利です。マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途部屋の案内表示に
材質
アクリル板
取付
スライド式 マグネット付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×150×8
表示内容
使用中‐空室
アズワン品番
64-8931-25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷