- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 日用雑貨
- 樟脳のおすすめ人気ランキング
樟脳のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新100件の「樟脳」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナフタリン防虫剤」、「衣類用防虫剤」、「クルックス管」などの商品も取り扱っております。
自然な香りで衣類を守る、体にやさしい天然の樟脳です。
天然樟脳とは、天然木「樟」(クスノキ)から抽出した化学成分を全く使用しない防虫剤のこと。
現在防虫剤として売られている樟脳の多くは化学合成の商品(合成樟脳)であり、
アレルギーの原因となることもしばしば。毎日、肌に着けるものだから、もっと安心して使いたい。
小さいお子さんがいるご家庭に是非おすすめしたい体に優しい100%天然の樟脳です。
有効期限
使用開始後約3~4ヶ月
成分
【樟(クスノキ)抽出】抽出結晶:96%、その他:4%(水、不揮発成分)。※例えばお茶が蒸発したあとに残っているものを不揮発成分と呼びます。本品でいえば樟を抽出した木屑です。
内容量(g)
150(30包)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約7.2×3.6×0.7(1包2粒)
標準使用量
衣装箱(20リットル)=1包、和服収納盆(30リットル)=1~2包、タンスの引き出し(50リットル)=2~3包
等級
EP
化学式
C10H16O
濃度(%)
≧96.0
化学組成
C10H16O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-58
危険物の類別
非危険物
特性
可燃性固体、眼刺激、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、神経系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
152.24
CAS登録番号
76-22-2
別称
DL-カンフル
1本(500g)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ゆかしい香りで、ずっと大切にしたい和服をせんいの虫から守ります。引出し4段分。
アズワン品番
64-1229-64
1個(8包)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
切らずにそのまま使える引き出し用防虫剤。
種別
本体
シリーズ
パラゾール
商品タイプ
袋タイプ
1個(700g)
¥879
税込¥967
当日出荷
天然無害!固形タイプ(ハーブ/樟脳)でねずみを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!
種別
忌避剤
成分
ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(30g×2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
種別
忌避剤
成分
ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(50g×4個)
¥529
税込¥582
当日出荷
衣類に安心なウールマーク認定防虫剤です。
切らずにそのまま使える便利な防虫剤です。
パラジクロルベンゼンの防カビ効果により衣類にカビを生えにくくします。
減りぐあいが見え、入れ替え時期が確認できます。
ガスコントロール包装ですから、防虫効果が長続きします。
用途引き出し用
衣装ケース用
水、エタノール、樟脳などの混合液をガラス容器に密封したものです。外気の温湿度の変化により、容器内にさまざまな形の結晶ができるようすが観察できます。
材質
ホウケイ酸ガラス(容器)、水、エタノール、天然樟脳、塩化アンモニウム、硝酸カリウムの混合液(液体)
形状
しずく形
寸法(mm)
Φ80×110
1個
¥4,300
税込¥4,730
3日以内出荷
ニオイがつかない無香タイプの防虫シートと収納空間内を最適な湿度にコントロールする調湿剤のセットです。消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニ対策もできます。3セット入り。1年間有効。調湿剤の効果
シリーズ
ミセスロイド
使用期間(年)
1年間
1箱(3個)
¥799
税込¥879
当日出荷
防虫成分が約1年間安定した効果を発揮し、大切な衣類を虫から守ります。
衣類にニオイがつかないので、取り出してすぐに着られます。
防力ビ剤配合でカビの発育を抑え、衣類をカビからも守ります。
おとりかえサインつきなので、取り替え時期がわかります。
大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
衣類のトラブルをトータルケアします。
【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。
【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。
黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。
(窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着!
※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。
タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
(収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。
パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。)
【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個
【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。
成分
エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
トラスコ品番
828-5158
シリーズ
ピレパラアース
使用の目安
タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個
香り
無臭タイプ
使用場所
引き出し・衣装ケース
アズワン品番
64-1139-45
使用期間(ヶ月/常温)
約12か月
1個(48個)
¥779
税込¥857
当日出荷
切らずに使えて手間いらず。
和紙の全面からムラなく揮散。(全面揮散方式)
季節に応じた防虫効果。(多層特殊フィルム)
せんい製品の他、毛皮・皮革製品にも使用できます。
防カビ効果でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
シリーズ
ネオパラエース
1個(700g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防虫効果が1年間持続するシートタイプ。大切な着物を1着ずつ守ります。和服の上に乗せるだけの薄いシートタイプです。おとりかえシール付き。他の防虫剤と一緒に使えます。
用途和服用
使用期間(年)
約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。)
成分
フェノトリン製剤(ピレスロイド系)、スルファミド系防力ビ剤
質量(g)
70
シリーズ
ムシューダ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×200×36
1箱(3枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。
気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
温度範囲(℃)
約16~28
胴径(Φmm)×高さH(mm)
32×280
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
洋服ダンスのパイプに吊り下げるタイプ。
種別
詰替
シリーズ
パラゾール
1個(108g×3個)
¥499
税込¥549
当日出荷
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類
その他
使用方法
太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
天然由来成分の防虫剤です/大切な家族のために衣類を守ります/ベビー服や子供服にもお使いいただけます/皮膚パッチテスト済み/アレルギーテスト済み/すべての方に皮膚刺激やアレルギーが起きないというわけではありません/合成殺虫成分は使用しておりません
1個(108g)
¥299
税込¥329
当日出荷