- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 模型 飛行機のおすすめ人気ランキング
模型 飛行機のおすすめ人気ランキング
2025/10/31更新141件の「模型 飛行機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛行機」、「ゴム 飛行機」、「模型」などの商品も取り扱っております。
航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機
材質
発泡スチロール
質量(g)
約12
寸法(cm)
約28×29×5
充電時間
10秒程度
動作時間
モータ:1分程度
充電池タイプ
単3電池×3 個
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1組(12個)
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
小学校3年 風とゴムの力の働き。簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容
主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
1組(12セット)
¥5,400
税込¥5,940
7日以内出荷
差し込むだけで組立かんたん!柄取り混ぜ
セット内容
本体×1
材質
EVA・紙・PP・PS
寸法(mm)
200×170×60
アズワン品番
65-1828-30
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで
誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
セット内容
Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書
質量(g)
95
バッテリー
LiPo 7.4V 350mAh 25C
充電時間
約60分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池
(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)
ブレード
フライバーレス 固定ピッチ
操作方法
MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)
235×80×42
使用範囲(m)
(電波到達範囲)およそ80~100
使用可能時間(分間)
(フライト)約12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
14以上
1台
¥16,880
税込¥18,568
当日出荷
ボイラー管の中の水を沸騰させ、発生させた蒸気で走行するポンポン船です。
小さなロウソクを熱源として走行します。
セット内容
ポンポン船、ボイラー管、各2、ロウソク10個、スポイト
寸法(mm)
60×130×50(ボイラー管含む)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様
フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分
セット内容
ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書
全長(mm)
(ローター)145
質量(g)
148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×215×56
バッテリー
LiPo3.7V
充電時間(分)
約90~120(バッテリーの状態によって異なります)
モード
MODE1
電波到達距離(m)
最長およそ90(Wi-Fi45)
バッテリー容量(mAh)
900
適合年齢(歳)
14以上
カメラ仕様
(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
回転が低く大きなトルクを発揮するのが特徴。84:1、216:1、555.4:1、1428.2:1の4種のギヤ比が選べ、最も低速の1428.2:1では1分間に出力シャフトが約7回転します。また、固定部品を別パーツとしてギヤボックスの取り付け向きが2箇所選べます。出力シャフトはネジ付直径4mmサイズ。3種類のクランクアームもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ミリタリーライクなヘリ型ドローン。高画質で撮影が可能な1080PフルHD カメラを搭載。Wi-Fi接続したスマートフォンやタブレットから、ムービーの撮影やライブビューが楽しめます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。機体底部に取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
仕様
(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080
セット内容
Ghost-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書
質量(g)
80
バッテリー
LiPo 3.7V 580mAh
充電時間
約50分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池
(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)
ブレード
フライバーレス 固定ピッチ
操作方法
MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)
232×70×42
使用範囲(m)
(電波到達範囲)およそ80~100
使用可能時間(分間)
(フライト)約13
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
14以上
1台
¥18,000
税込¥19,800
6日以内出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
簡単に折れて、よく飛ぶひこうきおりがみです。
折り紙ヒコーキ協会会長 戸田拓夫先生 監修。
仕様
計8柄 14枚入(150mm×6柄各2枚/290mm×2柄各1枚)、8種類のひこうきの折り図つき
1個(14枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
よく飛ぶ!宙返りもできる!
色
ホワイト
セット内容
本体×1
材質
発泡スチロール
寸法(mm)
530×130×50
質量(g)
60
包装形態
PP袋入
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。
接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様
プラスチックケース入り
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ50×36
1個
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容
パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1
材質
木、発泡スチロール、鉄
寸法(mm)
285×178×40
アズワン品番
64-8932-31
1セット
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
空気の力で空高く舞い上がる!。膨らませた風船をプロペラにセットすると、音を出しながら、まるでヘリコプターのように空高く舞い上がります。手軽に作れて遊べる、楽しい科学おもちゃです。
セット内容
(1セットあたり)プロペラ部一式(3枚羽)、空気取入口、風船2個
1組(12セット)
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容
組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)
寸法(mm)
53×53×75(完成時)
質量(g)
39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷