横反転のおすすめ人気ランキング

2025/11/21更新
84件の「横反転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切粉 ボックス」、「台車ビシャモン」、「リフター 小型」などの商品も取り扱っております。
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm) G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン80×75 動力源 AC200V3相 全高H(mm) 870 フォーク外幅(mm) E:585 フォーク内幅(mm) D:335 フォーク長さC(mm) 800
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品 45Lポリペール1個付 全長(mm) 800 タイプ 45Lポリペールタイプ 全幅(mm) 550 揚程(mm) 900 全高(mm) 1650 脚長さ(mm) 530(前脚) 脚寸法内幅(mm) 440(前脚) 脚寸法外幅(mm) 550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

トラスコ品番 133-7892 ストローク(mm) 1500 全長(mm) 1206 高さ(mm) 【投入】1591 電源(V) 単相100 全幅(mm) 1229 揚程(mm) 1500 全高(mm) 2014 角度(°) 【最大】62 モーター出力(kW) 0.56 車輪 3輪方式 昇降方式 電動油圧式 昇降時間(秒) 30/25(50/60Hz) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 1206×1229×2014
1台
939,800 税込1,033,780
35日以内出荷

なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用。手動昇降仕様
全幅(mm) G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン80×75 動力源 油圧足踏 全高H(mm) 870 フォーク外幅(mm) E:585 フォーク内幅(mm) D:335 フォーク長さC(mm) 800
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm) 800 タイプ 袋タイプ 全幅(mm) 550 揚程(mm) 900 全高(mm) 1650 脚長さ(mm) 530(前脚) 脚寸法内幅(mm) 440(前脚) 脚寸法外幅(mm) 550(前脚)
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷

京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm) 800 全幅(mm) 500 最低位(mm) 50 脚長さ(mm) 510(前脚) 脚寸法内幅(mm) 320(前脚) 脚寸法外幅(mm) 430(前脚) 反転角度(°) 180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。 材質 本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム キャスター径(Φmm) 100
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様 反転方式:手動式 トラスコ品番 458-4287 材質 本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm) 0~1400(ドラム底面) 全長(mm) 1180 全幅(mm) 1180 全高(mm) 1920 キャスター 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm) (前)870 脚寸法内幅(mm) (前)680 脚寸法外幅(mm) (前)880 昇降方式 手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪 Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷

収納物を底から容易に排出できる底フタの開く容器です。平成10年科学技術長官賞受賞しました。僅かな力で底フタが開く、テコの原理を応用した機構です。(底フタは安全ロック装置により不用意な動作では開きません)フォークリフト、クレーン、ハンドリフトに対応します。
用途分別収集とリサイクル、産業用資材、農海産物などの収納、保管、移動、排出に。 仕様 自動安全ロック装置付(特許製品) トラスコ品番 467-7242 材質 本体:スチール。表面処理:吹き付け塗装 質量(kg) 175 段数 積載:4段 最大積載量(kg) 800 外寸法・幅(mm) 1100 外寸法・高さ(mm) 1020 容量(m3) 0.7 外寸法・奥行(mm) 900 有効内寸法・奥行(mm) 820 有効内寸法・高さ(mm) 880 有効内寸法・幅(mm) 1020
1台
599,800 税込659,780
45日以内出荷

1台
489,800 税込538,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。 タイプ 足踏み油圧式 揚程(mm) 水平:600、135度傾斜:350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1040×1210×1240 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm) 570×900 最大回転角度(°) 180
1台
539,800 税込593,780
41日以内出荷

ピロー包装ロール交換用リフター(ターンテーブル式)。安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
全幅(mm) G:426 フォーク長さ(mm) B:520 全高H(mm) 1550 脚寸法内幅(mm) E2:400 脚寸法外幅(mm) E1:540 ロードセンター(mm) 【フォーク】C:400 全長F(mm) 960
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一斗缶(18L缶)反転リフター
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) カルオス80×56 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) カルオス180×60 車体質量(kg) 58 フォーク外幅W1(mm) 600 フォーク内幅W2(mm) 360 全高H3(mm) 1160 フォーク長さL1(mm) 1000 全長L4(mm) 1360 フォーク長さL2(mm) 925 フォーク長さL3(mm) 775
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 材質 本体:スチール。本体表面処理:メラミン焼き付け塗装。車輪:ゴム タイプ 手動式タイプ キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 差込口 フォーク差し込み口:196×76mm
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm) 1685 全幅D(mm) 690 全高C(mm) 1950 脚長さJ(mm) 620(前脚) フォーク内幅H(mm) 510(前脚) フォーク外幅G(mm) 690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。 仕様 反転方式:手動式。手動走行式 トラスコ品番 458-4333 材質 本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm) 0~1400 全長(mm) 1200 全幅(mm) 980 全高(mm) 1950 前輪内幅WI(mm) 680 昇降方式 電動昇降式 車輪径(Φmm)前輪/後輪 Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
799,800 税込879,780
48日以内出荷

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)