- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 横引き排水トラップのおすすめ人気ランキング
横引き排水トラップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新134件の「横引き排水トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水トラップ 横」、「浅型流し台トラップ」、「横引きトラップ」などの商品も取り扱っております。
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び
50
ねじ(mm)
N:104
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)
PP
取付穴径(Φmm)
158
最大取付物厚さ(mm)
10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び
50
ねじ(mm)
N:104
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質
本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び
25
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)
114×114
質量(kg)
0.5
耐荷重(kN)
5.0(500kgf)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
BLタイプ
材質
PP、ステンレス
材質(本体)
PP
タイプ
BLタイプ
外径(Φmm)
180
取付寸法(mm)
穴径:158、絞り段外径:181
入数
10/箱
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
仕様
VU、VPパイプ兼用。締付治具付
材質
ABS樹脂
適合配管
VU、VPパイプ兼用
商品タイプ
横引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)
114×114
質量(kg)
4.6
耐荷重(kN)
5.0(500kgf)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質
本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び
40
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質
ABS、PP
高さ(mm)
283
材質(本体)
ABS
外径(Φmm)
180
取付寸法(mm)
穴径:158。絞り段外径:181
関連資料
寸法図
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキン
ゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
寸法(mm)
グレーチングすき間:5.9
色
グレー
ピッチ(mm)
15.3
耐荷重(kN)
9
うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。
排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。
色
スーパーホワイト
寸法
VP・VU50
適合品番
MB6060
適合配管
VP・VU50
商品タイプ
横引
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷