- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 横押し型 トグルクランプのおすすめ人気ランキング
横押し型 トグルクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「横押し型 トグルクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横クランプ」、「押しクランプ」、「溶接ジグ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
横押し型のトグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
材質(本体)
SPCC
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(ベース)
SCM440
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
材質(シャフト)
S45C
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
ストローク(mm)
16.2
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
54
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
17
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
102.9
ハンドル操作角度(°)
180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法
ブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
用途マシニング等の工作機器での治具部品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SPCC
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SPCC
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
材質(本体)
SPCC
質量(g)
380
寸法D(Φmm)
11
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)
6.7
材質(ベース)
SCM440
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
アズワン品番
64-8698-70
材質(シャフト)
S45C
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
寸法M
M8
締圧力(kN)
3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
押し引き兼用クランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400
タイプ
押し引き兼用
取付け方法
ブラケット
材質(ハンドル)
PVC
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
用途溶接作業。木工作業。
仕様
押圧力(kN):2.5
トラスコ品番
853-4791
材質
スチール
ストローク(mm)
35
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
締圧力(kN[kgf])
0.45[45]
ストローク(mm)
17
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
41
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
45.24
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
96.9
ハンドル操作角度(°)
190
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、ボディをステンレスにしたことで、トグルクランプとは比較にならない耐久性・剛性・繰返し精度を飛躍的に向上させました。
セルフロック付。
用途マシニング等の工作機器での治具部品。
材質
ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)
幅(mm)
使用に必要:40
取付
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
60
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
74.4
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM5×37 P=0.8
ベース
フランジ
最大長(mm)
92.6
クランプアーム移動角度(°)
100
ハンドル操作角度(°)
56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様
プッシュプル型・横押え型
エスコ品番
EA639SE-2
材質
スチール
ストローク(mm)
15.5
寸法(mm)
(取付金具)23×42
全長(mm)
104
クランプ
ネオプレンキャップ
操作
時計
締付け能力(kg)
50
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷