- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 横河 温度計 90032のおすすめ人気ランキング
横河 温度計 90032のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「横河 温度計 90032」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横河 温度計」、「高温 放射温度計」、「yokogawa テスター」などの商品も取り扱っております。
コード長さ(m)
1.2
主な用途
TX10用
熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理
生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト
設備保守における温度検査
研究開発における温度測定
液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ!
掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
寸法(mm)
56(W)×151(H)×33(D)
質量(g)
180
電源
単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間)
分解能
-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃
メモリー機能
10個の測定データをメモリ可能
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)
151×56×33(突起部除く)
質量(g)
約180(電池含む)
タイプ
1ch単機能
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
分解能
-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃
確度(℃)
(本体)-200.0~-100.1/±(0.1%rdg+1.0)、-100.0~+199.9/±(0.1% rdg+0.7)、200以上及び1分解能時/±(0.2%rdg+1)※基準接点補償確度(±0.4含む。ただし、入力端子部温度平均時)
耐水性
IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)
アズワン品番
1-591-11-23
測定周期
約1秒/回
校正証明書
一般校正
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
大型液晶画面を採用しています。
視野同軸レーザーマーカーを装備しています。
ロングフォーカス設計です。
適合
μR20000シリーズ、μR1800シリーズ、μRS1800。シリーズ
タイプ
6色リボン
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
水洗いしても壊れない防水防塵構造
(IP67取得)
高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造
音と光で知らせる上下限アラーム機能
99点データメモリ機能
消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂)
測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き
輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
視野同軸レーザーマーカ
USB通信出力 (53006のみ)
照度センサ付ELバックライト
放射率切換可能
大型3段表示LED
MAX/MIN表示
測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
サイズ
90×49×192mm
耐電圧
6.88kV 5秒間
機能
データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ
測定温度
-50~600℃
測定周波数
10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz
測定電流
600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A
絶縁抵抗(Ω)
600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ
安全規格
EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V
EMC規格
EN61326-1・EN55011 ClassB
キャパシタンス(F)
10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF
測定電圧(V)
600mV・6V・60V・600V・1000V
アズワン品番
1-2100-02
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
測定温度範囲(℃)
K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品
乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)
10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示
3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×192×49
測定機能
直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)
約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)
0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)
0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲
-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト
2.000V
保存温湿度範囲
-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能
データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格
EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)
5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック
600Ω
適合安全規格
EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)
6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
測定温度範囲(℃)
K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
寸法(mm)
56×33×151
測定範囲
K/-200~1372℃ J/-200~1000℃ E/-200~700℃ T/-200~400℃(測定範囲は接続するセンサにより異なります)
質量(g)
約180
電源
単3電池×2(付属)
センサー
入力:K/J/E/T
精度(℃)
±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)
分解能(℃)
0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)
機能
データホールド オートパワーオフ
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
アズワン品番
1-6321-01
導電率
10.67ms/cm
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。
誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。
最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定
豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720)
Lo-Power抵抗測定(TY720)
データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ
USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売)
安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃
保存温度範囲 -40~+70℃
自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
仕様
ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付
付属品
乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
表示
5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
測定機能
直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能
電池寿命(時間)
約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)
0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
最大表示
50000カウント
直流電流(A)
0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
使用温湿度範囲
-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト
2.4V
保存温湿度範囲
-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
温度係数
-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)
付加機能
デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)
EMC規格
EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2
測定周期(回/秒)
6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15
導通チェック
500Ω
適合安全規格
EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下
耐電圧(kV)
6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
仕様
タイプ:2ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回(1ch測定時)・約2秒/回(2ch測定時)●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)
K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
アズワン品番
1-591-13-56
校正証明書
一般校正(英語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応
見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍
小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求
各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
付属品
一般用導電率検出器(セル定数5cm-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚
測定範囲
導電率:0~20μS/cm、0~200μS/cm、0~2mS/cm、0~20mS/cm、0~200mS/cm、抵抗率:0~40.0MΩ・cm(純水用検出器の場合)、温度:0~80℃
質量(g)
220
外形寸法(mm)
150×61×42
電源
乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き
ケーブル長(m)
0.75
表示
デジタル液晶表示
分解能
抵抗率:0.1MΩ・cm
分解能(℃)
0.1
測定対象
水溶液中の導電率
電池寿命(時間)
約200(電池の種類や使用環境によって異なります)
温度補償(℃)
0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃
確度(℃)
±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)
繰返し性
導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)
レンジ切替
自動/手動
表示項目
導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ
周囲温度(℃)
0~50
アズワン品番
2-6357-01
分解能(%)
導電率:フルスケールの0.05
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中