- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 横長蝶番のおすすめ人気ランキング
横長蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「横長蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横型平蝶番」、「横型丁番」、「ステンレス横長蝶番」などの商品も取り扱っております。
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)
鉄
種類
平丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類
平蝶番
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール(SPCC)
表面処理
三価クロムメッキ仕上げ
ねじ穴
6
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
75
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
鏡面研磨
耐荷重(N/ペア)
118
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
折曲げて使用できます。
用途通信機器・制御盤等
材質
SPCC、SWRM
仕様
穴付
質量(g)
108.6
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途蝶番
軸径(Φmm)
6.5
材質/仕上
スチール/焼き付け塗装
種類
平丁番
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
30
幅(mm)
81
板厚(mm)
1.6
ねじ穴数
6
種類
ミシン丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉厚(mm)
21以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
エスコ品番
EA951CK-3
長さ(mm)
38
幅(mm)
90
板厚(mm)
1.6
ねじ穴数
6
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
1組(2個組)
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
長さ(mm)
50
材質
黄銅
幅(mm)
140
厚さ(mm)
1
仕上
古美
長さ(mm)
25
幅(mm)
73
エスコ品番
EA951CK-1
板厚(mm)
1.5
ねじ穴数
6
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。)
曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ
黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
35
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
表面仕上げ
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
10643
1個
¥298
税込¥328
当日出荷