横開き扉のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
174件の「横開き扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り外しできる 扉」、「郵便 ポスト 鍵」、「端子台 250A」などの商品も取り扱っております。
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質 (投入口)樹脂成型品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×100×365 取付場所 外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 277×50 表札 ネームシール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 仕様 左右兼用 種類 抜き差し丁番 仕上 サテン仕上 羽根厚さ(mm) 1.5 本体幅(mm) 50
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法 解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉横開き。ネームシール付き。
材質/仕上 (投入口)樹脂成型品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×100×365 取付場所 外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 197×50 表札 ネームシール
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーキャッチ DC型
横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。右開き・左開きのどちらにも対応します。DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい納まりです。
付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×30。十字穴付トラスタッピンねじ4×16。十字穴付トラス小ねじ4×12(DC-90G、DC-100Gに付属)。トリガー位置決め治具。フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属) 材質 (本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂 仕上 (本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質 ポリアミド ホワイト 種類 家具用後付ダンパー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー 仕上 ヘアライン仕上 ストッパー 全開時ロック 開き方 上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N) 294 ステー種類 フラップステー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質 亜鉛合金 質量(g) 28.5 仕上 ニッケルめっき 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質 SUS304 仕上 バフ研磨
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 質量(g) 40 タイプ ワンタッチ取付タイプ 種類 抜き差し丁番 材質(軸) ステンレス鋼/サテン仕上 材質(バネ部) ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 仕上 サテン仕上 本体長さ(mm) 45 羽根厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級 IP53 扉開閉方式 片扉(下開き) 設置場所 屋内用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様 穴あき 材質 ステンレス鋼(SUS304) タイプ 平行形 種類 平丁番 仕上 鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット! 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。 ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
ライトベージュ 仕様 防塵パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル 小型ハンドル 保護等級 IP4X 塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 扉開閉方式 片開(下開き) 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
6,798 税込7,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質 18-8ステンレス シルバー 種別 A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 木ねじ×3 質量(kg) 1.2 穴径(Φmm) (鍵穴)6.5 関連資料 ポストの取付穴位置
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg) 11 ホワイト 定格電圧(V) AC100 直径(Φcm) ターンテーブル:25.5 定格消費電力(W) 1150 電源コード(m) 1.5 庫内容量(L) 17 出力切替 700W/500W/200W
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様 吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。 推奨扉サイズ ダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 投函タイプ 前入れ前出し シルバー 質量(kg) 約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×90×310 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前 ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 335×40
1個
5,898 税込6,488
当日出荷