樫 柄のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
747件の「樫 柄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バチツル」、「ホ-スバンド」、「レーキの柄」などの商品も取り扱っております。
金象印 樫 鍬の柄 浅香工業ランキング1位
厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状全長(mm)1500質量(kg)0.9
1本
6,998税込7,698
翌々日出荷

金象印 樫 鍬の柄 浅香工業ランキング2位
厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状
1本
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

椎 丸棒 浅香工業ランキング3位
厳選樫材使用で丈夫
材質天然木寸法(mm)(手元側)30×30mm丸形状
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

販売用ホームレーキ柄 浅香工業ランキング4位
厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。
トラスコ品番851-1082材質天然木寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状全長(mm)1200質量(g)700
1本
1,698税込1,868
6日以内出荷

本職用鍬 替柄 千吉ランキング5位
本職用鍬の交換用の柄です。交換用の替柄です。
用途替柄。柄長さ(mm)1050材質(本体)
1本
2,998税込3,298
3日以内出荷

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
材質(ヘッド)手打ち鍛造
1本
4,298税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
4,498税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

便利で経済的な取り替え式。
用途選べるシリーズ交換部品幅(mm)25材質全長(mm)1070高さ(mm)1070質量(g)780奥行(mm)40
1個
5,998税込6,598
翌日出荷

浅香工業杓の柄
厳選樫材使用で丈夫
用途杓用替柄寸法(mm)直径30(先端面取り)材質天然木
1本
849税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途備中唐鍬・三本鍬・四本鍬用全長(mm)1050材質楢(なら)仕様No.1(唐鍬)3.5尺幅(mm)50厚さ(mm)30寸法(mm)1050×50×28質量(g)600アズワン品番64-4065-35
1丁
1,498税込1,648
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
1セット(5本)ほか
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ステンレス家庭鍬・家庭鍬用質量(g)4490仕様No.4(家庭鍬)材質寸法(mm)1050×50×27アズワン品番64-4065-37
1丁
1,098税込1,208
3日以内出荷

ノーブランド改良鍬の柄
経済的な交換部品です。交換部品です。改良鍬など用の替柄です。
用途柄。仕様No.26材質全長(mm)約1050
1本
2,298税込2,528
翌々日出荷

万能杓用の柄です。千吉万能杓、トタン・ポリ兼用交換柄です。
用途万能杓用交換柄。長さ(mm)約1050材質(本体)
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷

浅香工業AP掛矢 柄
厳選樫材使用で丈夫。
用途AP掛矢125柄共用替柄全長(mm)900材質(柄部)天然木質量(g)500手元寸法(mm)31×24株寸法(mm)36×24
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷

用途団地鍬用寸法(mm)900×32×32仕様No.3(団地鍬)材質ラミン材質量(g)400アズワン品番64-4065-36
1丁
789税込868
翌々日出荷

材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途さく岩、道路工事、鉄道工事材質楢材商品タイプ柄のみ
1本
2,898税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
全長(mm)1500材質天然木質量(g)700直径(mm)30
1個
2,498税込2,748
8日以内出荷

金象 アスファルト平レーキL67×600 1350柄共用の替柄です。
全長(mm)1350
1本
1,598税込1,758
8日以内出荷