- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- 樹木 プレートのおすすめ人気ランキング
樹木 プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新90件の「樹木 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手持ち看板」、「樹木ラベル」、「プラスチック ラベル」などの商品も取り扱っております。
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質
硬質塩化ビニール
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容
白無地
取付け方法
吊り下げ
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
2
植物の名前を書き、プランター等に挿すだけのお手軽ラベルです
用途園芸用ラベル。
厚さ(mm)
1
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。
貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)
しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
丈夫で破れにくいホワイトフィルム素材です。
用途ノーカットなので、お好きなものを印刷してご使用いただけます。
厚さ(mm)
0.23(ラベルのみ0.07)
坪量(g/m2)
220
紙質
ホワイトPETフィルム
ラベル厚(mm)
0.23
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザープリンター、コピー機
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。
材質
鉄
全長(mm)
500
表面処理
ユニクロめっき
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
300×100
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板。【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
色
シルバー
材質(ポール)
ステンレスΦ19.0
本体(ポール+ボード)の重量が約0.8kgと軽量のプラカードです。
ポールは90~165cmの間で任意の長さで調整可能です。
ボードとポールは蝶ネジとビスで簡単に固定が出来ます。
パネルはA2サイズ(W594×H420mm)の大きさがあります。
ポスター、カーッティングシート等を自由に貼り付けでご使用ください。
重量が軽く、女性の方でも取扱いがしやすい。
ボードのサイズがA2サイズと大きめ。
ポールも使用する人・場所に合わせて調整が可能。
用途店舗・施設・駐車場・イベント会場等での各種案内・誘導。サービス・メニュー等の告知。
付属品
蝶ネジ・ワッシャー・ネジが各4個、ポール固定用樹脂が2個
材質
(ボード)塩ビ、(ポール)スチールにビニール皮膜
質量(kg)
約0.8
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:594×420
ポール長(mm)
950~1650
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
商品・イベントの宣伝や告知、行列最後尾の案内などに。
材質
面板:アルミ複合板3mmt、ポール:アルミ、カードケース:硬質
質量(g)
約800
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
どんな場所でも目をひく豊富なカラーバリエーション。
軽量でコンパクト。持ち運びにも大変便利。
腐食、割れに強い樹脂製。汚れも簡単に落とすことができます。
コーン、ラバーコーンに対応。ジョイントは別売品のコーンライトケースでしっかり固定。
仕様
両面表示
材質
ABS樹脂
取付方式
カラーコーン取付