樹液落としのおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
98件の「樹液落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「松ヤニ 除去」、「汚れ落とし 車」、「はさみクリーナー」などの商品も取り扱っております。
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分 界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番 385-5139 種別 合成洗剤(アルカリ性) サイズ 90×50×197 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(320mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用 成分 石油系溶剤・シリコーン トラスコ品番 478-7706 タイプ エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 適合塗装色 オールカラー 危険物の性状 非水溶性
1個(420mL)
689 税込758
当日出荷

園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止 主な用途 ヤニ取り 適合機器 園芸用品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 108mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性 繰り返し・詰め替え 対応
1本(180mL)
659 税込725
当日出荷

高密度で立体的に編み込まれたアクリル繊維が、虫汚れや微細な汚れまでしっかりからめ取ります。水洗いだけでシャンプー洗車で落ちない油系汚れまで落とします!。油汚れを吸着する性質を持つアクリル繊維が虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水アカ、ピッチタール等のガンコな汚れまでスッキリ落とします。コーティング施工車の「虫汚れ取り」にもピッタリです!。強力なクリーナーを使わず汚れを落とすので、コーティング被膜に悪影響を与えることがありません。
適合用途 洗車(コーティング施工車対応)、虫取り、水アカ落とし、油膜取り トラスコ品番 835-6667 質量(g) 30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×220×50 材質(スポンジ) ポリウレタン 危険物の類別 非危険物 材質(ネット) アクリル・ナイロン
1枚
399 税込439
当日出荷

人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シミになりにくい。泡タイプで液だれしない。純石けん成分で肌や環境にやさしい。天然植物系成分で安心。
用途壁紙(ビニールクロス)やインテリア家具に。 使用場所 室内
1個(350mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。 主な用途 ヤニ取り 適合機器 刃物、機械部品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単に鋏などに付いたヤニやシブを落とすことができます。少しのサビも落とすことができます。#2093/樹液クリーナーと比べますと少し細かい番手の仕様です。消しゴムタイプの刃物用ヤニ落としです。
寸法(mm) 60×20×15 質量(g) 35
1個
699 税込769
3日以内出荷

鋏に付着した樹液(ヤニ)や軽い錆びを手軽に落とすことが出来ます。カッターナイフなどで切ることが出来ますのでお好みのサイズで使えます。消しゴムタイプの樹液落しです。
寸法(mm) 65×40×9 質量(g) 35
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

pH13.1 のアルカリ電解水で100%で強力な洗浄力。界面活性剤、アルコール、リン、酸を使わず人や環境にやさしい。
用途ヤニやシブを取るABS樹脂にも使えるガーデン機器用のクリーナ 液量(mL) 300 成分 アルカリ電解水 液性 アルカリ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分 界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番 385-5147 種別 詰替用ボトル 液性 アルカリ性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り 寸法(mm) H180×W55×D55 質量(g) 210
1本(220mL)
699 税込769
当日出荷

ピッチ・タール等の油汚れに効果的なクリーナー。 便利なツヤ出し兼用タイプです。 ノズルはさかさまに向けても使用できるタイプです 。
仕様 スプレータイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。
特性 防サビ 寸法(mm) H180×W55×D55 質量(g) 210 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 80mL 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
699 税込769
当日出荷

ビニールクロスや照明器具、エアコン外側などに付着した頑固なヤニ汚れを簡単に落とします。汚れを洗浄することにより、嫌なにおいもなくなります。
用途ヤニ汚れ 使用場所 室内 商品タイプ 本体 成分 界面活性剤(1%、陰イオン系界面活性剤)、アルカリ剤、泡調整剤、金属封鎖剤 タイプ 液体 液性 アルカリ性
1本(400mL)
689 税込758
当日出荷

驚異的な洗浄力。 ムース(泡)状で汚れをキャッチし、目や喉への刺激が少ない。 一時防錆剤配合でサビにくい。 用途に合わせて水で20倍程度の希釈可能。
用途刃物等の刃先に付着した汚れ(ヤニ・シブ等) タバコのヤニやレンジ、ガス器具、機械、工具等に付着した頑固な油汚れ 成分 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤(グリコール系溶剤)、防錆剤、アルカリ剤 トラスコ品番 497-1531 使用方法 1.ノズル先端を回し「ON」にする。2.汚れた箇所に直接噴霧(塗布)する。3.汚れが分解されたら、水で完全に洗い流すかウエス等で完全に拭き取る。4.防錆剤は配合していますが、錆びやすい箇所には防錆油を塗布する。 液性 アルカリ性 使用の目安 100mL/m2
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。 ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。 また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。 ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。 そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。 刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。 危険物の類別 非危険物
1個(180mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農機具に付着する頑固な「渋」(シブ)の汚れ除去、メンテナンス時の「油」・「グリス」を強力に脱脂洗浄できるクリーナーです。 浸透性が高いのでSS防除機に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去できます。 従来の酸性タイプのクリーナーと違い金属部品の腐食が極めて少ないクリーナーです。
成分 非イオン系界面活性剤・ アニオン系界面活性剤・苛性カリ(3%)・キレート剤 希釈倍率 (汚れ・設備機械・部品・工具の洗浄)5~30、(稲シブ・草シブ汚れ)原液~5倍、(農薬汚れ)原液~5倍
1本(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ピッチ&マルチクリーナー
ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去! 大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。 配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!
用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング 成分 石油系溶剤、シリコーン 種別 エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 対応ボディー色 全塗装色 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。) 成分 石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 252mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
819 税込901
当日出荷