- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- 樹脂 ガイドレールのおすすめ人気ランキング
樹脂 ガイドレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新164件の「樹脂 ガイドレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 ガイド」、「滑るレール」、「樹脂レール」などの商品も取り扱っております。
長さ(m)
3
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)
675
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
長さ(m)
3
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
長さ(m)
2
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
39
寸法W(mm)
61
質量(g/m)
440
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
長さ(m)
1.9
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
長さ(m)
2
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色
グリーン
長さ(m)
2
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)
220
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
長さ(m)
3
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
高さ(mm)
16.7
質量(g)
20
種類
スライド形
段数
1
定格荷重(N)
49/ペア
材質(レール)
ポリエチレン
レール長さ(mm)
300
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
50
寸法F(mm)
7.2
寸法E(mm)
12.4
仕上
シルバーアルマイト処理
材質
アルミ合金
推奨ねじ
六角穴付ボタンボルトM4
長さ(m)
2
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)
75.5
寸法B(mm)
65
寸法W(mm)
85
質量(g/m)
545
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。
取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質
(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)。(フック)ナイロン(UL94V-0材)
色
(ガイドレール)グレー。(フック)黒
仕様
RoHS対応
適合
(ラック)RUGGED
取付穴径(Φmm)
(シャーシ板)3.6
取付板厚(mm)
(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
6
種類
スライド形
定格荷重(N)
49/ペア
材質(レール)
ポリエチレン
レール長さ(mm)
277
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥51
税込¥56
当日出荷
Ziegler低圧法によるオレフィン系プラスティックで平均分子量300万(光分散法)単位以上の超高分子量ポリエチレン(UHMW)です。分子量が増大することによって一般ポリエチレンより耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、自己潤滑性等機械提督性が著しく向上し、これらの特性を生かし食品工業、充填機、コンベヤラインのレール、ガイドレールなどに用いられます。
用途ガイドレール
色
乳白色
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドレールMRS20型専用
トラスコ品番
377-0273
材質
特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
6
仕上
高摺動グレード/素地
難燃性
UL94HB
許容ラジアル荷重(N)
175
許容アキシアル荷重(N)
300
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質
PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)
色
ブルー
仕様
RoHS対応
適合
(ラック)RK
取付穴径(Φmm)
(シャーシ板)4.3~4.4
取付板厚(mm)
(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
1セット
¥364
税込¥400
9日以内出荷
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
1200
仕上
ブラウン
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷