- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 樹脂 ヒンジのおすすめ人気ランキング
樹脂 ヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,447件の「樹脂 ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 蝶番」、「蝶番 磁石」、「アクリル 扉」などの商品も取り扱っております。
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
5
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
50
寸法d(Φmm)
4.2
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
34
寸法P2(mm)
20
寸法P3(mm)
20
タキゲンコード
10267
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等
材質/処理
(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー。(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質
(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番型
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
3
寸法L(mm)
40
寸法W(mm)
35
寸法d(Φmm)
3.1
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
22
タキゲンコード
10266
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
材質
(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂
仕様
(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ。開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
質量(g)
6.9
種類
平蝶番型
付加機能
クリック
推奨ねじ
なべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)
ABS樹脂
材質(シャフト)
ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)
1.5
寸法(mm)
60×30
内容
素材
科目
図工
1セット(10個)
¥628
税込¥691
当日出荷
開く建具を支え開閉できるようにする部品です
建具丁番パーツ・補修部品
樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質
ABS
寸法(mm)
40×30
1セット(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
材質
透明ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×20
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
6
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
45
寸法d(Φmm)
4.3
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
35
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
30
タキゲンコード
10268
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
4
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
35
寸法d(Φmm)
3.6
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
22
寸法P3(mm)
22
タキゲンコード
10269
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。
摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。
樹脂製のため軽量です。
B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉
材質(羽根)
ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)
材質(軸)
ポリアセタール(POM-GF25)
標準色
アイボリー
タキゲンコード
13260
1個
¥467
税込¥514
当日出荷
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質
(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂
質量(g)
74
種類
平蝶番
仕上
(羽根)クリアー、(回転軸)素地
耐荷重(N/ペア)
98
推奨ねじ
M5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)
本体長さ(mm)
100
羽根厚さ(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
80
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
接着剤で取り付け可能な蝶番です。
左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上
本体:ABS樹脂、芯棒:鋼
タイプ
接着
厚さ(mm)
1.5
取付け方法
接着剤
1個
¥549
税込¥604
10日以内出荷
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質
ポリアセタール(POM)
材質/仕上
(本体)ポリアセタール/シボ。(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-。(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)
30
種類
平蝶番型
仕上
シボ
付加機能
クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)
49(5)
推奨扉サイズ
(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉。(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)
ABS樹脂
材質(シャフト)
ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)
1
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
標準色
アイボリー
材質(羽根)
ポリアミド(PA)