樹脂 ピンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
7,510件の「樹脂 ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 鋲」、「止めピン 樹脂」、「プラスチック ビス 車」などの商品も取り扱っております。
1パック(23個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
399 税込439
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質 ナイロン66 熱変形温度(℃) 75(1.82Mpa) UL規格 UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体) スチール 耐熱温度(℃) 50 材質(センターピン) 樹脂(POM)
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質 ポリアセタール 仕様 2018年トラスコ掲載ページ 2 0630
1セット(20個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
1袋(10本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質 ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) -60~95
1本
969 税込1,066
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 丸棒 材質 MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm) +1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質 PE 頭径(Φmm) 10 適合穴径(Φmm) 5
1パック(50個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質 樹脂 シロ 呼び 0410-01 寸法D(mm) 3.5 寸法B(mm) 1.5 寸法C(mm) 9.5 寸法A(Φmm) 11
1箱(200個)
3,098 税込3,408
翌日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 46ナイロン(耐熱用) 表面処理 ベージュ 最高使用温度(℃) (連続)180、(瞬間)260、(融点)290
1箱(1000個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

呼び 1C89-03 材質 樹脂 適合穴径(Φmm) 5.0 アイボリー 寸法D(Φmm) 6.0 寸法B(mm) 2.3 寸法C(mm) 17.0 寸法A(Φmm) 15.0
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷