- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 樹脂 ファスナーのおすすめ人気ランキング
樹脂 ファスナーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新2,177件の「樹脂 ファスナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック ビス 車」、「プラスチック 止め金具」、「ファスナー」などの商品も取り扱っております。
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
ナイロン66
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルを取付ける樹脂製リベットです。
取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
材質
PA
部品名称
グロメット、ピン
表面処理
黒色
操作方法
取付穴にセットし、ピンを押込んで下さい。取り外す場合はドライバーを使用し、ピンを回してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100個)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。ロックピンで不意の解錠を防ぐことができます。またロックピンの代わりに南京錠や封印具シリーズも使用できます。
付属品
ロックピン
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
色
ブラック
高さ(mm)
26
質量(g)
38
穴径(Φmm)
(ロックピン)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
46ナイロン
色
黒
熱変形温度(℃)
190(1.80Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
用途計測機器・医療機器等
材質/処理
(ラッチ・キーパー)PP/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。
突起が少なく人に優しいソフトデザインです。
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチやボックス
色
アイボリー
質量(g)
43
材質
ポリアミド66(PA66)
標準色
アイボリー
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック。(止め輪)鋼/黒染め
タイプ
樹脂タイプ
引張強度N(kgf)
245[25]
許容荷重(N)
245
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質
ポリアセタール
仕様
白
2018年トラスコ掲載ページ
2 0630
寸法D(Φmm)
3
寸法B(mm)
1.6
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
6
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等
許容荷重(N[kgf])
70[7.1]
材質
PC、SUSXM7、SUS304-WPB
質量(g)
20
部品名称
ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
軽く柔軟性があり、ボストンバッグなどを作成するのに便利です。中央から両サイドにチャックを開けることが出来るのでとても便利です。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)
60
パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
材質
PA
耐熱性
-50℃~80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポーチに最適なツートーンカラーがかわいい玉付きファスナーです。ポップでかわいい色使いが特徴的で、ポーチなどの作品にキュートに映えます。持ち手と下留め金具の色が同色です。
寸法(cm)
14