樹脂 ホースニップル エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「樹脂 ホースニップル エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 l字」、「水槽 パイプ」、「l型ホース」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
2,070 税込2,277
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状 エルボ 材質 ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃) -10~+70 種類 ホース継手 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

1セット(10個)
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 エルボプラグ 接続ねじ種類 R(PT) 使用流体 空気、水 常用使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 0.98 材質(本体) ポリアセタール(POM)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm) 12 仕様 2本入 材質 PP 質量(g) 5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×40×13
1個
378 税込416
当日出荷

ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質 ポリアセタール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質は食品規格に適合したPP製で、RoHS・REACH規制に適合しています。
材質 PP 適合規格 RoHS規制・REACH規制 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(10個)
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm) 15.5 ねじ規格 PT1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に 材質 黄銅(C3771) 使用圧力(MPa) 3.45 使用流体 水・空気・油 流体温度(℃) -50~150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)