- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- 樹脂カプラのおすすめ人気ランキング
樹脂カプラのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新491件の「樹脂カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック カプラー」、「エアーカプラー 樹脂」、「樹脂ソケット」などの商品も取り扱っております。
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気、水
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
0.98
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
仕様
おねじ取付用、片路開閉型
トラスコ品番
332-3404
質量(g)
24
使用温度範囲
0~50℃
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用
流体
空気・水
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
エンジニアリングプラスチック
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
空気
ソケットorプラグ
ソケット
材質
本体:PPE+PA。Oリング:NBR
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
締付トルク(N・m)
2.0~5.0
使用環境温度(℃)
-20~80
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)
ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ウレタンホース取付用
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質(シール)
ニトリルゴム
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
適合流体
水
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用
材質(本体)
エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)
流体
空気・水
使用温度範囲(℃)
-20~+60
取り付け形状
めねじ取付用
バルブ構造
バルブ無
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
寸法Bd(Φmm)
7.4
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体
水
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
仕様
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
タイプ
分離型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
シリーズ
20シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
20シリーズ
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
材質(本体)
エンジニアリングプラスチック
流体
空気・水
使用温度範囲(℃)
-20~+60
取り付け形状
めねじ取付用
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
スリーブの自動ロックで安全性も追求!
金属製と同等の耐圧性能を持っております。
接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。
重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。
流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。
樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。
流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
相手側取付サイズ
G1/4(PF1/4)
ねじ径
G1/4(PF1/4)
トラスコ品番
113-0668
サイズ
G1/4
材質(本体)
樹脂(エンジニアリングプラスチック)
質量(g)
6
流体
空気・水・不活性ガス
使用温度範囲(℃)
-5~+60
取り付け形状
めねじ(平行ねじ)
バルブ構造
バルブ無
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
樹脂
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)
ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
メネジ取付用
使用温度範囲(℃)
-5~60
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
樹脂
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体
水
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
仕様
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状
オネジ
適合流体
空気
ソケットorプラグ
ソケット
材質
本体:PPE+PA。Oリング:NBR
接続方式
ワンタッチ式
種別
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
締付トルク(N・m)
2.0~5.0
使用環境温度(℃)
-20~80
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様
アセタール・弁付き
材質
主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
タイプ
インサート
使用温度範囲(℃)
-40℃~82℃
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.84MPa
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質
本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体
水
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
仕様
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
0~50
常用使用圧力(MPa)
0.98
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に
材質
樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)
使用流体
水・薬品(要確認)
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲
0~50℃
使用圧力(MPa)
0.7
締付トルク(N・m)
3.0以下