樹脂ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
4,983件の「樹脂ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック樹脂 ケース」、「プラスチックケース」、「樹脂ボックス」などの商品も取り扱っております。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様 防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体) 樹脂 クッション ウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売) 取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体) ポリスチレン 付属品 取付ネジ1セット ボス径(Φmm) (PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数 対角上2 材質(シャーシ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ノーブランドPETケース 厚さ5mm
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質 PET 厚さ(mm) 5 透明 比重 1.27 全光線透過率(%) 86 ロックウェル硬度 (Mスケール)44 吸水率(%) 0.1
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。 材質 ポリプロピレン クリア 仕切数(個) なし 仕切り フリー
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質 (本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質 (本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm) 53 質量(g) 125 奥行(mm) 128 仕切数(個) なし 仕切り なし RoHS指令(10物質対応) 対応 有効内寸法・奥行(mm) 102 有効内寸法・高さ(mm) 42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 155×128×53 内寸(幅×奥行×高さ)(mm) 138×102×42
1個
439 税込483
当日出荷

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

剛性を上げる為の幅広リブを設置。(幅広リブ部は中空構造)
材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 742 有効内寸(mm) 310×235×104 フタ なし 適合カード差し 両短辺/R型・ST-2型、長辺/TP型 外寸法・幅(mm) 370 外寸法・高さ(mm) 125 外寸法・奥行(mm) 282 コンテナ種類 ベタ目
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
材質 ポリプロピレン クリア 仕切数(個) なし 仕切り なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ Wタイプ 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ) 難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー) オフホワイト 対応ボディー色 オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃 取付ビス 鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ) シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用 寸法H(mm) 30 材質(本体) ポリスチレン 付属品 取付ネジ1セット 取付穴数 角上4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質 コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中身が見易いクリアータイプ。仕切りなし。
用途ドライバー等の収納に 仕様 仕切なしタイプ トラスコ品番 481-8768 材質 ポリプロピレン クリア 高さ(mm) 45 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 178.5 奥行(mm) 275 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 131×275×45 仕切数(個) 仕切りなし 仕切り なし 材質(フタ) ポリプロピレン 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 111×265×41 材質(止具) 耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応) 対応 有効内寸法・奥行(mm) 265 有効内寸法・高さ(mm) 41 内寸(幅×奥行×高さ)(mm) 265×111×41
1個
399 税込439
当日出荷

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質 アクリル 厚さ(mm) 3 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様 上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー) ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(カバー) シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 材質 ポリプロピレン クリア 仕切数(個) なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)