樹脂ネジ m8のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
552件の「樹脂ネジ m8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁ビス」、「樹脂 ネジ m3」、「ナイロンボルト」などの商品も取り扱っております。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質 RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状 六角穴付き 耐熱温度(℃) 105 穴の形状 六角穴
1パック(10個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(10個)
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


1袋(10個)
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状 六角穴付き 熱変形温度(℃) 152(1.82Mpa) UL規格 UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
特価
10 税込11
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質 PCポリカーボネート 透明 頭部形状 六角穴付き 熱変形温度(℃) 130(1.82Mpa) UL規格 UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1袋(10個)
469 税込516
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格 並目 材質 (本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質 PC(ポリカーボネート) 頭部形状 なべ 穴の形状 十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 PPS(ポリフェニレンサルファイド) 頭部形状 穴の形状 十字穴
1個
86 税込95
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質 RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃) 234(1.82Mpa) UL規格 UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質 (本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm) 300 1袋入数(個) 1 ねじ規格 並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備 1袋入数(個) 10 ねじ規格 並目 材質 (本体)POM(ポリアセタール)
1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体) PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃) 180 頭部形状 穴の形状 十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)