樹脂パイプ 外径20のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
153件の「樹脂パイプ 外径20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外径10mm 内径8mm パイプ」、「プラスチックコア」、「パイプ 外径20」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。 長さ(mm) 1000 材質 ポリペンコアセタール 白色 タイプ POM-NC 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1012 長さ公差(mm) 0~+30.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 1 材質 硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC901 パイプ
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色 材質 MCナイロン タイプ MC901
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質 ポリペンコアセタール 長さ公差(mm) 0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 材質 ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 比重 1.41 長さ公差(mm) プラス1 幅公差(mm) プラス1 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1本
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本(1000mm)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm 長さ(mm) 100
1本(100mm)
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質 フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃) -65~150 使用流体 空気・水・腐食性流体等 特性 耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm) 約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質 エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質 ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) -60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)