- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 樹脂パイプカッターのおすすめ人気ランキング
樹脂パイプカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「樹脂パイプカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架橋ポリ カッター」、「樹脂パイプ」、「樹脂チューブカッター」などの商品も取り扱っております。
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)
(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番
7-307-01
最大切断径(Φmm)
13(PTFEチューブ)
1個
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)
190
質量(g)
220
切断径(mm)
37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃
JTCE37
トラスコ品番
342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質
刃物鋼+樹脂(グリップ部)
トラスコ品番
378-3031
質量(g)
48
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。
滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)
切断能力(mm)
0~38
トラスコ品番
488-8626
全長(mm)
210
質量(g)
195
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質
アルミ合金
仕上
シャンパンゴールド焼付塗装
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)
3~22
全長(mm)
約64
質量(g)
約111
切断可能肉厚(mm)
(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)
1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)
材質
アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃
TCC 105E
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断
色
黒
適合
PU、ナイロン、PE、PVC
材質(本体)
樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
3~14
材質(刃)
SUS420
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥10,197
税込¥11,217
翌々日出荷
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。
低コスト商品シリーズ
トラスコ品番
148-4401
質量(g)
35.0
適合チューブ外径(Φmm)
3~16
寸法A(mm)
80.0
寸法E(mm)
25.0
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
27.5
適合チューブ
ポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断
トラスコ品番
809-4648
適合機種
XS150S、150H
質量(kg)
5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力
VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)
235
質量(g)
385
最大切断能力(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
材質
本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
エスコ品番
EA338A-37
全長(mm)
210
切断能力(Φmm)
6~37
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管
37.0
サイズ(mm)
200
寸法a(mm)
213
寸法b(mm)
35
寸法c(mm)
20
寸法d(mm)
28
寸法e(mm)
53
質量(g)
170
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷