樹脂ベルトコンベアのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「樹脂ベルトコンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンベア ベルト」、「メッシュコンベアー」、「耐熱コンベアベルト」などの商品も取り扱っております。
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用 タイプ 平行軸モータ下部取付タイプ 電源 三相200V 速度 定速(AC200V 三相) モーター出力(W) 90 機高(mm) 最低:205(原動部) フレーム高さ(mm) 70 搬送質量(kg/台) 20
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用 速度 定格(三相200V)
1台
699,800 税込769,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用 ベルト幅(mm) 150~300 速度 定格(三相200V)
1台
589,800 税込648,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト 仕様 ベルト強力:100N/mm タイプ エンドレス品 プライ数 1 ゴム厚(mm) 上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
1本
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様 ベルト受方式/プレートキャリヤ 出力(kW) 1 電源(V) 三相220 駆動方式 モータープーリ 張力(N/mm) 100
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場 ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 21 材質(フレーム) ステンレス 搬送質量(kg/台) (目安)20 機長(cm) 150
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応です。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場 ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 70 材質(フレーム) ステンレス 搬送質量(kg/台) (目安)20 機長(cm) 300
1台
779,800 税込857,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷

1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm) 387 材質 フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.6 速度 定速 シャフト長さ(mm) 416 ローラー径(Φmm) 50.8 ローラー耐荷重(kg/本) 5 機長(cm) 150
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応しています。 小型原動です。
ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 67 材質(フレーム) ステンレス 搬送質量(kg/台) (目安)20 機長(cm) 300
1台
799,800 税込879,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。 機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 49 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)40 機長(cm) 150
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。 材質
1パック(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に 仕様 側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色 ベルト幅(mm) 50 規格 JIS3種相当品 プライ数 5P
1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm) 1.7 適合規格 厚生省告示370号:適合 FDA:無効 静電気帯電防止性能 あり 表面 平滑(搬送側) 色調 ダークグリーン(搬送側) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音:なし サービス分類 オーダー・加工
1本
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 1.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
469 税込516
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

材質(ローラー部) スチール 材質(フレーム) スチール
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)