- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 樹脂ラックのおすすめ人気ランキング
樹脂ラックのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新2,049件の「樹脂ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錆びないラック」、「プラスチックラック」、「塩ビ 棚」などの商品も取り扱っております。
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
サンコー(三甲)プラスチック棚ーN5 青
組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式材質低発泡PP質量(kg)19.1使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)900外寸(mm)900×450×1820組立時間2人30分
シンク下の空間をすっきり収納できます。パンカバーや小物等が掛けられるフック2個付。棚段調節が可能です。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム質量(g)1000耐荷重(kg)上段=2、下段=2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×300×400耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 4段
全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。材質ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工使用温度範囲(℃)-29~52℃均等積載量(kg/台)907
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
【棚板耐荷重30kg】【3、4、5段】【簡単組立】
工具不要で簡単組み立てできる。倉庫やベランダなどの屋外収納に最適なプラスチック製ラックです。
プラスチック製なので雨や湿気で錆びる心配も無く、屋外で安心してお使いいただけます。
プラスチックのため軽量で、設置も楽々出来ます。
側面にはフックや小物を引っ掛けられる穴があるため、収納力は抜群です。
ラインナップは3段・4段・5段の3タイプ展開で、用途に合わせてお選びいただけます。
下の方に重量物を置くことでより安定してお使いいただけます。
用途屋外・屋内の収納に色ブラック棚板耐荷重(kg)(1枚)40関連資料オフィスや倉庫での収納に!【プラスチックラック】(1.47MB) オフィスや倉庫での収納に!【プラスチックラック】(4.15MB)棚板有効内寸法(mm)796×332×397
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
材質ポリプロピレンエスコ品番EA976AL-34高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)1200棚段数4均等耐荷重(kg/段)40
1個
¥32,500税込¥35,750
翌日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。仕様組立式材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング使用温度範囲-29~52℃組立時間1人40分棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0207
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。タイプ単体型
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
サンコー(三甲)プラスチック棚ーN5 クリーム
組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式材質低発泡PP質量(kg)19.1使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)900外寸(mm)900×450×1820組立時間2人30分
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ単体型
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
サンコー(三甲)プラスチック棚ーL4 青
組み立ても工具を使わずに簡単です。
トラスコ品番459-3642種別組立式材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)1200組立時間2人30分アズワン品番3-4012-03
1個
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです!
軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。
組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。
縦向き、横向きのどちらでも使えます。
水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。
軽量な小物や書類、本などの収納に。
CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。取扱説明書(1.1MB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×980 (3段連結後)棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×305×310 (1段)耐荷重(kg)約5/段材質ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー段数3質量(kg)2.1スタッキング可能(4段まで)セット内容棚板13枚、連結部品16個