- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 樹脂容器 ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
樹脂容器 ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新149件の「樹脂容器 ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂コンテナ」、「カップディスペンサー マグネット」、「つる口」などの商品も取り扱っております。
先端ノズルとキャップを一体化。ノズル先端内径1mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
目盛付
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)
60
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質
本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質
本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品
ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ
材質
PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金
精度
<±0.5%
再現性
<0.1%
ねじ規格
(本体)GL45
蓋が外れて、詰め替え作業がスムーズなディスペンサー。液体が中央に集まり最後まで使い切りやすい構造。液体をそのまま入れて使うこともできます。詰め替え用袋がそのまま入ります。蓋を外して詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うこともできます。液体が中央に集まるので最後まで使い切りやすい構造。
材質
蓋・容器:ABS樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)
約265
対応
詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8×8×23
フィルムフックで光沢のある壁面に浮かせて設置できるので衛生的。そのままポンプが押せます。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。
材質
蓋・容器:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
取付
取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
容量(mL)
約330
質量(g)
約210
シリーズ
タワー
耐荷重(kg)
約1
耐熱温度(℃)
ディスペンサー:90 フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ディスペンサー:約7×10×17
マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでくっつけたままプッシュ可能。
壁面に浮かせることができるので底がぬめりません。
広口で詰め替え作業がしやすい。パッケージがそのまま入り衛生的。上蓋が外れてお手入れ簡単。
容器下部に文字入り。シリーズで揃えておしゃれ。
対応サイズ/詰め替え用パック400ml以内のもの。
容量(mL)
約500
材質
容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)
約305
耐荷重(kg)
約1
対応
詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×9×24
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。
蓋が外れて詰め替えが簡単。
分解できてお手入れも簡単です。
スポンジに直接洗剤が付きます。
化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。
材質
容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン
容量(mL)
約250
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×5.5×18.5
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)
33.4
材質(キャップ)
本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)
LDPE(低密度ポリエチレン)
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
15
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。培養系の無菌ベント用および環境保護用フィルターとして。液体容器のベントとして。保管容器、輸送容器、ディスペンサー容器のベントとして。
穴径(μm)
0.2
一押しで定量の液が出ます。
材質
(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ
1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)
約250
最大径(Φmm)
115
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
用途接着剤の塗布
吐出圧力設定範囲(MPa)
0.02~0.69
作動時間(秒)
吐出時間/0.010~99.999
電源(V)
AC85~264(50Hz/60Hz)
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)
500
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
片手で押すと直接スポンジに洗剤が付くディスペンサー。
化粧水やアルコールにも対応。
広口でつめかえに便利。
分解できるのでお手入れがしやすい。
材質
容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン
色
ホワイト
容量(mL)
約250
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×5.5×18.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
容量(L)
3.5
材質
蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ)
質量(g)
800
寸法(cm)
19×41.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルムフックで光沢のある壁面に浮かせて収納できるディスペンサー。
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付きます。
壁面のフィルムフックに掛けるだけ。浮かせているので、ぬめりにくく衛生的。
蓋が外れて詰め替えが簡単。分解できるのでお手入れも簡単。
取り付け可能な壁面/光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
材質
ディスペンサー(容器・蓋/PET-G樹脂 ポンプ/ポリプロピレン パッキン/シリコーン パイプ/ポリエチレン) FF(表面・フック/ポリカーボネート 中面/PET 接着面/シリコーン)
容量(mL)
230
質量(g)
200
シリーズ
tower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×6×18.5、容器/5.5×6×13 フィルムフック/6.2×1×7
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
寸法(mm)
H122×W60×D60
質量(g)
26
1個
¥569
税込¥626
当日出荷