- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 樹脂製 スイッチボックス 露出のおすすめ人気ランキング
樹脂製 スイッチボックス 露出のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新135件の「樹脂製 スイッチボックス 露出」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「露出スイッチボックス 2連」、「露出用スイッチボックス」、「スイッチ ボックス プラスチック」などの商品も取り扱っております。
材質
PVC
適合規格
(PS)E
色
ホワイト
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)2本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
大角形プレートも適合します。
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
材質
硬質塩化ビニル
色
ミルキーホワイト
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
規格
PF管16(※MFは除く)
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~4号
側面ノック数
10
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)4本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品
スリーブ×1
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
50
ノック穴直径(mm)
Φ27
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品
スリーブ×1、キャップ×1
寸法H(mm)
39
規格
ハブ無し。JIS C8435
適合規格
(PS)E
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様
側面ノック:22(25)×1
種類
3ヶ用
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
1ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
1ヶ用
側面ノック数
12
付属品
スリープ付
色
ミルキーホワイト
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E