樹脂製 ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,616件の「樹脂製 ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラハン」、「ゴムテープ」、「メカニカルシール」などの商品も取り扱っております。
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) 樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途 治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ポリウレタン 材質(柄部) ポリウレタン 主な用途 組立作業 硬度 90A~95A (打撃面) 仕様 鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) プラスチック 材質(柄部) 主な用途 金型作業 硬度 A90 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類 樹脂ハンマー 頭径(Φmm) 25 全長(mm) 285 材質(頭) TPE 材質(柄部) PP 主な用途 土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm) 32 頭部長(mm) 100 質量(g) 272 トラスコ品番 493-6451
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) PVC 材質(柄部) 主な用途 組立作業/機械の組立・修理 硬度 HDD60 使用温度範囲(℃) 4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類 樹脂ハンマー 材質(柄部) 主な用途 機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ 1ポンド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。 種類 樹脂ハンマー 材質(頭) ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途 機械の組立・修理
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) PVC 材質(柄部) 主な用途 組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度 HDD60 使用温度範囲(℃) 4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部) 熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途 打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類 ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途 金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃) -10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類 コンビハンマー 材質(頭) スチール/ウレタン 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様 高強度
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ウレタン樹脂 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ニトリルカバー 主な用途 金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃) -20~90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) ナイロン 材質(柄部) 主な用途 打ち込み作業
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。 口径(mm) 26×26 全長(mm) 260 頭部長(mm) 81 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類 ゴムハンマー 材質(ヘッド) ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
用途現場における組立作業に適したハンマー。 種類 コンビハンマー 材質(頭) 鉄/樹脂 主な用途 組立作業
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。 種類 樹脂ハンマー 頭径(Φmm) 20 全長(mm) 265 材質(頭) ナイロン 材質(柄部) ポリプロピレン+エラストマー樹脂 主な用途 組立作業 質量(g) 162 頭部長(mm) 75 トラスコ品番 270-9333
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
用途木工組立、石材・金型など。 頭径(mm) 32 全長(mm) 315 仕様 ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H 材質 ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 質量(g) 430 呼称 1ポンド 頭部長(mm) 120
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。 種類 木ハンマー 材質(頭) アッシュ 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 建築作業/大工作業/板金作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)