樹脂製プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,119件の「樹脂製プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 メクラ」、「樹脂継手プラグ」、「プラグ 塩ビ」などの商品も取り扱っております。
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用 材質 PTFE 形状 プラグ 質量(g) 40 適合流体 酸、アルカリなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。内ネジに取付可能です。農業水等で使用するローリータンクに使用できます。13A~50Aはパッキン接続65A~100Aまではシールテープ接続です。
形状 プラグ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質(本体) ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃) -30~130 材質(シール) ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体) ナイロン製 適合材 コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに 材質 6ナイロン 適合材 ALC、コンクリート、タイル、レンガ
1箱(100本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。 呼13のみ強化材質を使用。 外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,210 税込2,431
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コクゴプラグ
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)