- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 樹脂車輪のおすすめ人気ランキング
樹脂車輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,408件の「樹脂車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪」、「ナイロン車輪」、「樹脂ローラー」などの商品も取り扱っております。
用途一般用
型式
S型ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
穴径(Φmm)
8.2
ボス幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。
用途一般用
型式
L型ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
適合品番
440G、440R
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
適合品番
L、N、U
使用ベアリング
滑り軸受け
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
TE、SRシリーズ交換用
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性
耐熱性
波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。
材質
プラスカイト
特性
耐熱性、耐寒性
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。
セット内容
車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)
材質(車輪)
樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
材質
ナイロン
特性
耐摩耗性、耐水性
SU-STCシリーズ交換用
仕様
ステンレスニードルベアリング使用。耐寒グリス入
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入り)
適合品番
SU-STC・SU-SKC
車軸径d(mm)
12