機器収納ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
317件の「機器収納ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機器収納ラック」、「hub ラック」、「ネットワーク機器収納ボックス」などの商品も取り扱っております。
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm) 420 付属品 棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質 スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg) 50
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。 間口(mm) 500 奥行(mm) 500 材質 スチール/メラミン焼付塗装
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。 奥行(mm) 420 高さ(mm) 500 付属品 鍵×2本(1種類)、棚板×3枚 総耐荷重(kg) 50
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 露出形 ハンドル スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3) 保護等級 IP2XB 材質(フレーム) 鉄 1.6mm 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 鉄 1.6mm
1面
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

サンワサプライマルチ収納ラック
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。 前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。 熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm) 450 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 耐荷重(kg) 100 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1) 材質 PC+ABS樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)扉3~4 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
木製の機器収納ボックスです。棚板2枚付きです。棚板は6mmピッチで6段階可変。背面パネル下部にはケーブル口があります。棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品 棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個) 材質 木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り 使用工具 プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm) ケーブル口:70×40 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×600×600 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 464×586×513 外装 側面・背面/パネル 組立時間 30分 無し 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 467×586×513 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×600×15 アジャスター なし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 464×420 組立人数 1
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 許容荷重(kg) 30(天井部含む)、15(天井部) 規格 EIA 外形寸法D(mm) 600 外形寸法H(mm) 500
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。 内部に棚板が1枚標準装備です。 背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。 こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。 各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口 付属品 鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個 材質 PP樹脂 ホワイト 耐荷重(kg) 10 キャスター なし鍵番号:101~110 フレーム色 ホワイト 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 アジャスター なし 組立人数 1
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)機器収納ボックス
PL-5135B用 収納ボックスです。 大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能。 使用中に付属の鍵を掛ける事ができるフックを扉内に装備。
幅(cm) 75 付属品 棚板1枚、コーナーガード2個 質量(kg) 約19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×445×450 アズワン品番 64-3207-62 関連資料 (0.32MB) 総耐荷重(kg) 40
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

用途ハブやルーターを省スペースに設置 奥行(mm) 650 高さ(mm) 598 付属品 鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 21
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質 許容荷重(kg) 150(天井部含む)、30(天井部) 外形寸法W(mm) 600 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級 IP2XC 設置場所 屋内用 材質(基板) 木製15mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。 間口(mm) 600 付属品 中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類) 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 耐荷重(kg) 天板/20、中棚/30、底板/50 総耐荷重(kg) 100
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライHUBボックス(4U)
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス 間口(mm) 420 奥行(mm) 240 高さ(mm) 600 付属品 ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本) 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 最大出力(W) 6(3+3) ユニット種別 4U 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×240×600 アズワン品番 64-0844-73 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:可 付属品 前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質 本体/スチール(エポポリ粉体塗装) ブラック 使用工具 プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm) ケーブル口:70×30 キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×350×300 外装 前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル RoHS指令(10物質対応) 対応 有(シリンダー錠) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 300×350×300 総耐荷重(kg) 50(天板/20、底板/30) アジャスター あり
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H580)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H580でデスク下収納ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm) 【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×580 ブラック 仕様 【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品 本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具 プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間 50分 色(マンセル値) 該当なし 総耐荷重(kg) 500
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg) 100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。 仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品 棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類) 材質 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装) ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm) ケーブル口:120×70 耐荷重(kg) 底板:50 天板耐荷重(kg) 50 棚板耐荷重(kg) 30 色(フレーム) ブラック 色(マンセル値) N1.0 総耐荷重(kg) 150
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)