次 亜 塩素 濃度 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
98件の「次 亜 塩素 濃度 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「次亜塩素酸ナトリウム 濃度測定」、「プール 塩素濃度測定」、「塩素イオン濃度測定」などの商品も取り扱っております。
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品 単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 材質 (本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀 寸法(mm) 幅234×高さ36×奥行22 ホワイト 測定範囲 0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L 材質(本体) ABS、PE、白金、塩化銀 質量(g) 約82(電池を含む) 電源(V) DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 36×234×22 電源 DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 測定範囲(mg/L) 0~0.80 測定回数 5000回 測定対象 遊離残留塩素(水道水限定) 最小目盛 0.05mg/L 保証期間 1年 耐水性 防滴IPX5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、。試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF 2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理 DPD法 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品 CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番 765-8508 材質 ABS 寸法(mm) 幅82×高さ37×奥行202 ホワイト 測定範囲 0.00~2.00mg/L 材質(本体) ABS 質量(g) 約250 電源(V) DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本 電源 DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 最小表示 0.01mg/L 測定範囲(mg/L) 0.00~2.00 機能 ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分) 測定対象 水道水 保証期間 1年 電池寿命 連続約150時間 使用環境条件 (水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 202×82×37 防水性 IP67
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L) 0.05~2.0 本体寸法(mm) 67×34×157 本体質量(g) 300(ケース含) 測定方法 DPD法 セット内容 残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板 0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書 (0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプ スティックタイプ
1個(100枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DPD方式により残留塩素濃度を測定 遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能 IPX4防滴仕様 最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能 切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途プールや浄化槽の残留塩素測定に 付属品 遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書 トラスコ品番 481-0384 電源 単4電池×4 測定範囲(mg/L) 0.00~5.00 本体質量(g) 約1095 精度 ±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L) 分解能 0.01mg/L 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×265×80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様 発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 質量(g) 64 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 光源 LED(525 nm) 液晶パネル 128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃) 0~50 記憶データ数 自動で50データまで 電源タイプ 自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応) 対応 相対湿度(%RH) 100以下
1個ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・AQ-201型は、このDPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能で、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。 ・AQ-202型は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素を測定が可能で、多種多様な食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。 ・コンパクトなうえ取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。 ・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイを採用し、情報を過不足なく表示できるようデザインしました。 ・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。 ・自動的に電源をきるオートオフ機能を備えています。
付属品 粉体試薬25包 試料セル(ガラス製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル 質量(g) 約250 電源 アルカリ乾電池 単4×4本 測定方式 透過吸収測定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×142×63 測定時間 ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒 機能 キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可) 検水量 10mL 光源 LED 表示形式 デジタル数値 測定波長 511±2nm 記憶データ数 99点 関連資料 (1.49MB) 測定セル Φ24mmキャップ付きバイアルびん
1台
40,000 税込44,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式 ポーラログラフ法 測定対象 遊離残留塩素 測定範囲 (残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃ 電源 単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 仕様 合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。 仕様 【吸光レンジ】。0~2.5Abs。【使用薬品】。遊離塩素:0.02~2mg/L。全塩素:0.02~2.00mg/L セット内容 本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm) 61×155×35 質量(g) 230 電源 単4形アルカリ乾電池×4本 測定範囲(mg/L) 0.02~2.00、0.1~8.0 表示 カスタムLCD 測定方法 DPD法 最小読取値 0.1mg/L、0.01mg/L 測定対象 遊離残留塩素、全残留塩素 測定原理 吸光光度式 使用条件 0~+50℃、0~90%相対湿度
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
仕様 合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵 付属品 残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書 成分 (干渉)酸化還元物質 測定範囲 残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃ 質量(g) 約280(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 測定方式 ポーラログラフ法(ビーズ研磨式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約68×173×35 測定対象 残留塩素 繰返し性 分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃ 検水 塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m) 電池寿命 約25時間(推定値) アズワン品番 2-2939-01
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書 (0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容 測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式 測定範囲(mg/L) 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0 アズワン品番 6-8516-22
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

残留塩素濃度を測定する試験紙です。 ●SPT-50は3項目の測定が可能で、プールの水質チェックに適しています。
1箱(100枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析 TGK品番 567-44-01-32 測定範囲(ppm) 25~200 標準変色表間隔 25、50、100、200 長さ(mm) 40 幅(mm) 7 アズワン品番 63-1236-95
1箱(300枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。 セット内容 DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース 寸法(mm) 115×55×107 測定範囲(mg/L) 0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0 本体質量(g) 260 試薬 推奨試薬:。モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)。カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)。検水10mlタイプであれば、使用可能。柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)。鈴研:47-8100(注文番号:03397082)。笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

pH自動補正機能を搭載した本格派。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品 CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番 765-8541 ホワイト 質量(g) 約260 電源 DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 測定範囲(mg/L) 0.00~2.00(CL測定) 測定範囲(pH) 2.00~12.00(pH測定) 測定範囲(mV) ±1500(ORP測定) 電池寿命 連続約100時間 アズワン品番 2-6234-21 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 202×82×37 防水性 IP67
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1組(100枚)
5,210 税込5,731
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)