- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 止水栓キーのおすすめ人気ランキング
止水栓キーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「止水栓キー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 止 水 栓 ハンドル」、「バルブ開閉ハンドル」、「止水栓 ハンドル」などの商品も取り扱っております。
ハンドルのない止水栓用(正方形)
材質
鉄
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
材質
鋼
全長
800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
材質(本体)
SWRM
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハンドルのない止水栓用(長方形)
材質
鉄
長さ(cm)
80
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様
ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
軸径(Φmm)
16
全長(mm)
1000
質量(kg)
2.2
アズワン品番
64-7868-82
ピン開き(mm)
最小40~最大75
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)
79×30
質量(kg)
2.6
色
黒塗
主材質
SS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
呼び
13、20用
材質
アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
外径14mm×7mm角
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様
先端BOX型。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
材質
工具鋼
軸径(Φmm)
19
全長(mm)
1000
質量(kg)
3.56
対辺(mm)
41.5×41.5
外寸(mm)
52×52
アズワン品番
64-7868-84
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
見る角度で色が変わるメタルライングリップ。
大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。
せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。
用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。
大型マイナスネジの締めゆるめ。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
810-6913
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
134.5
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷