- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 止水金具のおすすめ人気ランキング
止水金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新198件の「止水金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 支持金具」、「消雪 ホース ジョイント」、「蛇口固定」などの商品も取り扱っております。
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
鉄製
水栓角柱用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材
仕様
ビス(4×18)3本付き
材質
PVC
穴径(Φmm)
(ビス)4.5
土間(土・砂仕上げ)に打ち込み配管支持固定します
長さ(mm)
370
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
適合
T4A型用
タイプ
アングル形止水栓
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。
材質
黄銅
形状
チーズ
内ネジ
G1/2
外ネジ
G1/2・G1/2
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます
仕様
ワンタッチジョイント付
機能
緊急止水機能
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ゴム止水板(100Φ)付き!
底面ブチルテープにより不陸調整・釘打ち前の仮止め・止水の3つの効果!
メッキ加工品のため防錆処理不要!
用途雪養生時の支柱受け金具・足場の支柱受け金具
色
シルバー
許容荷重(kg)
500
タイプ
内締め
外径(Φmm)
75
適合サイズ(mm)
浴槽穴:48~56
適合厚さ(mm)
(浴槽)20以内
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様
ステンレスカバー付
適合
(浴槽厚み)20mm以下
穴径(Φmm)
48~56(浴槽)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
仕様
支持部はΦ4.5ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き
材質
ステンレス